Edwards Signaling 888d-n5 | แตรสั่น สีแดง 120v ขนาด 7 3/8 X 4 3/16 X 7 5/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 ฮอร์นสั่น สีแดง 120V 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว ขนาด

In Stock
รายการ: AA8AKA รุ่น: 888D-N5ข้ามอ้างอิง: 16X295
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
฿59,459 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตรสั่น
สัญญาณเตือนภัย130mA
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 ถึง 100 องศา
ความลึก4.188 "
เสร็จสิ้นสีแดง
ความสูง6.5 "
ความยาว6.5 "
การติดพื้นผิว
เอาต์พุตสูงสุด (dBA)100
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)19.69
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.31
รหัส HS8531800030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 118-E1 แตรสั่น 12VDC 0.07A Rating | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-VDC 12-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 118-G1 แตรสั่น 24VDC 0.03A Rating | ซีเอฟ4เอ็มซีจี 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-VDC 24-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 แตรสั่น 24VAC 0.4A Rating | CF4MCJ 123a-e50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC ที่ 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 แตรสั่น 24VAC 0.2A Rating | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC ที่ 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 แตรสั่น 120VAC ความลึก 1 11/64 นิ้ว | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 แตรสั่น สีแดง 120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 แตรสั่น สีแดง 120VAC | ซีเอฟ4เอ็นเอ็กซ์ซี 884D-N5---120V--
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 ฮอร์นสั่น สีแดง 120V 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 นิ้ว ขนาด
฿59,459 / หน่วย