EDWARDS SIGNALING 118-G1 ฮอร์นสั่น, 24VDC, 0.03A เรตติ้ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตรสั่น |
คะแนนปัจจุบัน | 0.03A |
ความลึก | 1-11 / 64 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2-1 / 32 " |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888D-N5 | - | 4.188 " | - | 120 VAC | - | ฿59,459 | ||
118-E1 | 0.07A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | VDC 12 | - | RFQ
| |
123a-e5 | 0.4A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 12 VAC ที่ 60 Hz | - | RFQ
| |
123A-G5 | 0.2A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 24 VAC ที่ 60 Hz | - | RFQ
| |
123A-N5 | - | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | RFQ
| |
884D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.