กุญแจ Torx ปลายลูก EKLIND
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขน | ความยาวจับ | ขนาดเคล็ดลับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15006 | 2 25 / 32 " | 1 / 2 " | T6 | ฿310 | |
A | 15007 | 2 53 / 64 " | 1 / 2 " | T7 | ฿275 | |
A | 15009 | 3 13 / 64 " | 19 / 32 " | T9 | ฿293 | |
A | 15015 | 3 37 / 64 " | 23 / 32 " | T15 | ฿115 | |
A | 15008 | 3" | 9 / 16 " | T8 | ฿293 | |
A | 15020 | 3.75 " | 3 / 4 " | T20 | ฿118 | |
A | 15010 | 3.375 " | 43 / 64 " | T10 | ฿105 | |
A | 15025 | 4" | 51 / 64 " | T25 | ฿131 | |
A | 15030 | 4.5 " | 1" | T30 | ฿156 | |
A | 15027 | 4.125 " | 55 / 64 " | T27 | ฿138 | |
A | 15040 | 4.875 " | 1" | T40 | ฿165 | |
A | 15045 | 5.25 " | 1.125 " | T45 | ฿246 | |
A | 15050 | 6" | 1.25 " | T50 | ฿271 | |
A | 15055 | 6.75 " | 1.375 " | T55 | ฿440 | |
A | 15060 | 8.25 " | 1.625 " | T60 | ฿534 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยวงเดือน
- ข้าวโพดปัดและไม้กวาดมุม
- เครื่องผสมเคล็ดลับการเชื่อม
- รางน้ำ
- เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- หินลับมีดขัด
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ปั๊มน้ำ
- KILLARK โคมไฟ HPS
- RONSTAN สกรูขาโบว์กุญแจมือ
- VELVAC ถังลมเหล็ก
- DAYTON แบริ่งแขน
- BUYERS PRODUCTS ตาข่ายผ้าใบ / ชุดฮาร์ดแวร์
- DAYTON ปั๊มไฮโดรลิ
- MILLER ELECTRIC โอริง
- HUMBOLDT หัวไดรฟ์ Shelby Tube
- NIBCO วาล์วประตูพร้อมฮับทางเข้าด้านขวา 90 องศา
- BOSTON GEAR SL Series Pillow Blocks ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบติดหนุนต่ำ