Eklind 15020 | ประแจทอร์กหัวบอล L T20 3-3/4 นิ้ว ความยาว | 2cxy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EKLIND 15020 Ball End Torx Key L T20 ความยาว 3-3 / 4 นิ้ว | AB9FYR 2CXY6

EKLIND 15020 หัวบอล Torx Key L T20 ความยาว 3-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9FYR รุ่น: 15020การอ้างอิงโยง: 2CXY6
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
฿118 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์ Ball End Torx
ความยาวแขน3.75 "
วัสดุใบมีดความร้อนที่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อน 8650 Chrome Nickel Alloy Hex Steel
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
สีของมือจับสีเทา
ความยาวจับ3 / 4 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการที่ราบ
SAE หรือเมตริกSAE และเมตริก
รูปร่างL
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับT20
UPC037516150202
มุมการทำงานสูงถึง 35 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนความยาวจับขนาดเคล็ดลับราคา
EKLIND 15006 Ball End Torx Key L T6 ความยาว 2-25 / 32 นิ้ว | AB9FYK 2CXX9 150062 25 / 32 "1 / 2 "T6฿310
EKLIND 15007 Ball End Torx Key L T7 ความยาว 2-53 / 64 นิ้ว | AB9FYL 2CXY1 150072 53 / 64 "1 / 2 "T7฿275
EKLIND 15008 Ball End Torx Key L T8 ความยาว 3 นิ้ว | AB9FYM 2CXY2 150083"9 / 16 "T8฿293
EKLIND 15009 Ball End Torx Key L T9 ความยาว 3-13 / 64 นิ้ว | AB9FYN 2CXY3 150093 13 / 64 "19 / 32 "T9฿293
EKLIND 15010 Ball End Torx Key L T10 3-3 / 8 Inch Length | AB9FYP 2CXY4 150103.375 "43 / 64 "T10฿105
EKLIND 15015 Ball End Torx Key L T15 3-37 / 64 Inch Length | AB9FYQ 2CXY5 150153 37 / 64 "23 / 32 "T15฿115
EKLIND 15025 Ball End Torx Key L T25 ความยาว 4 นิ้ว | AB9FYT 2CXY7 150254"51 / 64 "T25฿131

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EKLIND 15020 หัวบอล Torx Key L T20 ความยาว 3-3/4 นิ้ว
฿118 / หน่วย