ENERPAC GBJ Series แจ็คขวด
แม่แรงขวดเหล็กไฮดรอลิก Enerpac GBJ Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกและรองรับความสามารถในการบรรทุกหนัก ยานพาหนะ เครื่องจักร และโครงสร้าง ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง การผลิต และการเกษตร
กลไกการทำงาน
- ที่จับถูกปั๊มด้วยมือเพื่อเปิดใช้งานกลไกการปั๊ม
- ห้องที่บรรจุของเหลวไฮดรอลิกจะสร้างแรงดันเมื่อสูบที่มือจับ
- ลูกสูบหรือกระทุ้งเคลื่อนที่ในแนวตั้งภายในกระบอกสูบของแจ็คขวด
- แรงดันไฮดรอลิกจะดันลูกสูบหรือกระทุ้งขึ้น เพื่อยกของที่บรรทุก
- ลูกสูบหรือกระทุ้งแบบขยายให้การดำเนินการยกที่ต้องการ
- วาล์วปลดจะควบคุมการปล่อยแรงดันไฮดรอลิก ทำให้โหลดลดลง
คุณสมบัติ
- แม่แรงขวดเหล็กไฮดรอลิก Enerpac GBJ Series มีกลไกการออกกำลังที่ต่ำกว่าเพื่อลดความเมื่อยล้าในการทำงานเป็นระยะเวลานาน
- มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหมุนเพื่อการยศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้นโดยการวางตำแหน่งและการใช้งานที่ยืดหยุ่น ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
- แม่แรงไฮดรอลิกโปรไฟล์ต่ำซีรีส์ GBJ เหล่านี้มีลำแสงกำลังสูงและส่วนเชื่อมต่อปั๊มเพื่อปรับปรุงความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
- มาพร้อมกับพอร์ตบายพาสอัตโนมัติเพื่อเพิ่มชั้นการป้องกันในระหว่างการยก
- แม่แรงยกไฮดรอลิกเหล่านี้มีวัสดุฐานหนาพร้อมพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ ความแข็งแรง และการวางตำแหน่งที่ปลอดภัยระหว่างการยก
คำถามที่พบบ่อย
แม่แรงยกไฮดรอลิก Enerpac GBJ Series เหล่านี้สามารถรับน้ำหนักมากได้หรือไม่
ใช่แล้ว อีเนอร์แพค แจ็คขวด JH1006 มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงถึง 100 ตัน
แม่แรงขวดไฮดรอลิกเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาหรือไม่?
เพื่อการบำรุงรักษาที่เหมาะสม จำเป็นต้องทำความสะอาดแม่แรงเป็นประจำ เพื่อขจัดเศษหยาบหรือเศษที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อไม่ได้ใช้งาน แนะนำให้ปล่อยแรงดันทั้งหมดออกทั้งหมด และเก็บแม่แรงในตำแหน่งตั้งตรงที่กำหนด เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศภายในระบบไฮดรอลิก
แม่แรงไฮดรอลิกและแม่แรงขวดแตกต่างกันอย่างไร?
แม่แรงขวดทำงานได้ดีในพื้นที่จำกัด ในขณะที่แม่แรงรถเข็นระบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับงานเชิงพาณิชย์และงานที่ซับซ้อนมากกว่า ส่วนหลังมีด้ามจับยาวเพื่อการยกที่รวดเร็ว ในบางครั้ง ผู้ใช้จะรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการรองรับและพลังการยก
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่แรงขวดไฮดรอลิกของฉันต้องการการหยอดน้ำมันหรือไม่
หากต้องการตรวจสอบระดับการเติมของแม่แรงรุ่นเฉพาะนี้ ให้ใช้ไขควงหัวเพื่อถอดสกรูวาล์ว หลังจากถอดสกรูออกแล้ว ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันซึ่งควรอยู่ในแนวเดียวกับด้านบนของลูกสูบแม่แรงเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือไฟฟ้า
- อุปกรณ์ต๊าปเกลียวท่อ
- หินลับคมผิวเพชร
- ผู้ถือหมัดและสิ่ว
- อุปกรณ์เสริมปุ่มกด
- วงล้อท่อ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- ไฟเบอร์กลาส
- PROTO ชุดซ็อกเก็ตกระแทก
- LISLE เครื่องมือตัดการเชื่อมต่อที่ทำมุม
- PASS AND SEYMOUR ฝาครอบเปล่าแบบ Single Gang ที่ทนฝนและแดด
- AMS อแดปเตอร์เชื่อมต่อ Signature Series
- SPEARS VALVES PN16 CPVC ฟิตติ้งยูเนี่ยน, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต, FKM, เมตริก
- MASTER MAGNETICS ผู้ถือเครื่องมือแม่เหล็ก
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บสารเคมีซีรีส์ AG2400
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดสองเท่าของเฮลิคอล/เวิร์ม XDVX