ENERPAC JH1006 แม่แรงเหล็กไฮดรอลิค 100 ตัน ความยาวช่วงชัก 6.06 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คไฮโดรลิค |
ความยาวแผ่นด้านล่าง | 12.94 " |
ความกว้างของแผ่นด้านล่าง | 7.13 " |
ความจุ | 100 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 11.31 " |
ขยายความสูง | 17.37 " |
แจ็คที่มีประสิทธิภาพพื้นที่ | 20.63 ตร.ม. |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลูกสูบ Dia | 5.12 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-jha156.pdf |
ประเภทความเร็ว | สองความเร็ว |
ลากเส้น | 6.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8425420000 |
A.
A.
A. เมื่อจัดเก็บแม่แรงกระปุกไฮดรอลิก แนะนำให้คลายแรงดันโดยหมุนวาล์วคลายออกทวนเข็มนาฬิกาและลดลูกสูบลงจนสุด เก็บแม่แรงไว้ในบริเวณที่สะอาดและแห้ง ห่างจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปและสารกัดกร่อน
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.