Dayton 32w272 | สถานีควบคุม 4 4 X เดินหน้า/หยุด/ถอยหลัง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 32W272 สถานีควบคุม 4 4 x เดินหน้า / หยุด / ถอยหลัง | AC6CZJ

DAYTON 32W272 สถานีควบคุม 4 4 x เดินหน้า/หยุด/ถอยหลัง

In Stock
รายการ: AC6CZJ รุ่น: 32W272
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
฿2,158 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุม
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A ที่ 125VDC
ความลึก2.69 "
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเอบีเอส
วัสดุหัวพลาสติก
ความสูง1.98 "
การติดพื้นผิว
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA4, 4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน3
สีตัวดำเนินการสีดำ / สีแดง
ขนาด22mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มกด / ปุ่มกด / ปุ่มกด
ความกว้าง5.27 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการกระทำรูปแบบการติดต่อคะแนน NEMAจำนวนผู้ปฏิบัติงานสีตัวดำเนินการขนาดประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
DAYTON 20C792 สถานีควบคุมเปิด / ปิด 2no | AB4QMB 20C792สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ2 น12Black25mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿3,077
DAYTON 20C793 สถานีควบคุม Nema 1 2 ตัวดำเนินการ | AB4QMC 20C793สถานีควบคุมบำรุงรักษา / บำรุงรักษา1NO / 1NC12สีดำ / สีแดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿3,527
DAYTON 20C794 สถานีควบคุม 2 ตัวดำเนินการ 1no / 1nc | AB4QMD 20C794สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NC12สีดำ / สีแดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿3,735
DAYTON 20C795 สถานีควบคุม 2 ตัวดำเนินการ 2no | AB4QME 20C795สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ2 น12ดำ / สีดำ25mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿5,008
DAYTON 20C796 สถานีควบคุม 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC และ 1NC13ดำ / ดำ / แดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด / ปุ่มกด฿3,008
DAYTON 20C797 สถานีควบคุม 2 ตัวดำเนินการ 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC และ 1NC13ดำ / ดำ / แดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด / ปุ่มกด฿7,891
DAYTON 20C798 Control Station Nema 1 ความยาว 5.04 นิ้ว | AB4QMH 20C798สถานีควบคุมชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC และ 1NC13ดำ / ดำ / แดง25mmปุ่มกด / ปุ่มกด / ปุ่มกด฿4,954

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 32W272 สถานีควบคุม 4 4 x เดินหน้า/หยุด/ถอยหลัง
฿2,158 / หน่วย