ENERPAC JH506 แม่แรงเหล็กไฮดรอลิค 50 ตัน ความยาวช่วงชัก 6.09 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คไฮโดรลิค |
ความยาวแผ่นด้านล่าง | 10.19 " |
ความกว้างของแผ่นด้านล่าง | 5.00 " |
ความจุ | 50 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 10.25 " |
ขยายความสูง | 16.34 " |
แจ็คที่มีประสิทธิภาพพื้นที่ | 9.62 ตร.ม. |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลูกสูบ Dia | 3.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-jha156.pdf |
ประเภทความเร็ว | สองความเร็ว |
ลากเส้น | 6.09 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8425420000 |
A. ใช่ แม่แรงขวดนี้มาพร้อมกับที่จับปั๊ม
A. แม่แรงขวด Enerpac JH506 นี้มีแรงดันใช้งานสูงสุด 10000 PSI
ก. เป็นแม่แรงไฮดรอลิกขนาด 50 ตัน
A. แม่แรงขวด Enerpac JH506 เป็นหน่วยความเร็วคู่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าหนักได้ง่าย อย่างไรก็ตาม, Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี แจ็คขวดความเร็วเดียว สำหรับการยกของที่เบากว่า
A. แม่แรงขวดแบบความเร็วเดียวมีความเร็วในการยกคงที่ ในขณะที่แม่แรงขวดแบบสองความเร็วมีทั้งโหมดการยกอย่างรวดเร็วและโหมดแรงดันสูงที่ช้ากว่าเพื่อการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.