ENERPAC JH306 แม่แรงเหล็กไฮดรอลิค 30 ตัน ความยาวช่วงชัก 6.13 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คไฮโดรลิค |
ความยาวแผ่นด้านล่าง | 9.56 " |
ความกว้างของแผ่นด้านล่าง | 3.75 " |
ความจุ | 30 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 10 " |
ขยายความสูง | 16.13 " |
แจ็คที่มีประสิทธิภาพพื้นที่ | 5.94 ตร.ม. |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลูกสูบ Dia | 2.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-jha156.pdf |
ประเภทความเร็ว | ความเร็วเดี่ยว |
ลากเส้น | 6.13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8425420000 |
A. ใช่ แม่แรงขวด Enerpac JH306 ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายและสามารถใช้ได้กับการยกทั้งแนวตั้งและแนวนอน มีโครงสร้างที่แข็งแรงและระบบไฮดรอลิกทรงพลังเพื่อยกของหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางต่างๆ ให้ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในสถานการณ์การยกต่างๆ
A.
A.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.