ENERPAC PU Series ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้าราคาประหยัด
สไตล์ | รุ่น | มิติ J | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | ประเภทวาล์ว | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PUJ1400B | 5.25 " | การแสดงซ้ำ | 9.62 " | 4 ทาง 3 ตำแหน่ง | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ฿290,281 | |
B | PUJ-1200B | 5.25 " | การแสดงเดี่ยว | 9.62 " | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ฿200,614 | |
A | PUJ-1201B | 5.62 " | การแสดงเดี่ยว | 14.5 " | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | ฿209,385 | |
A | PUJ1401B | 5.62 " | การแสดงซ้ำ | 14.5 " | 4 ทาง 3 ตำแหน่ง | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | ฿279,134 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมขาและแขนเสื้อ
- ไม้แขวนเครื่องมือ
- ถังสต็อก
- Suspenders
- ท่อ Pitot
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- พัดลมดูดอากาศ
- การก่ออิฐ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- SPEEDAIRE ไส้กรองน้ำมันเครื่องซับคอมแพค
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกวัสดุปาล์ม
- GRAINGER กระดาษกาวสีเขียว
- ALTRONIX ตัวควบคุมพลังงานการเข้าถึง P/S คู่
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์สลับ 4 ทาง 15 / 20A
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้น True Union 2000 บอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, FKM
- OIL SAFE ปลอกคอปั๊มพรีเมี่ยม
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง MST บุชคู่, หมายเลขโซ่ 120
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES30M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WEG เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูปรุ่น ACW, สายเคเบิลแบบยืดหยุ่น