ENERPAC PUJ1401B ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า 4/3 วาล์วแบบแมนนวล 115V กระบอกสูบสองทาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค |
วาดปัจจุบัน | 9.5A |
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | การแสดงซ้ำ |
มิติ A | 14.5 " |
มิติข้อมูล B | 12.18 " |
มิติข้อมูล C | 14.72 " |
มิติ D | 4.15 " |
มิติ E | 5.12 " |
มิติ F | 12.74 " |
ขนาด H | 0.4 " |
มิติ J | 5.62 " |
วงจรการทำงาน | ไม่สม่ำเสมอ |
เวลา | 50/60เฮิรตซ์ |
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | 20 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
อัตราการไหลของเอาต์พุต ขั้นที่ 1 | 200 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลของเอาต์พุต ขั้นที่ 2 | 20 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ระดับความดัน ขั้นที่ 1 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ระดับความดัน ขั้นที่ 2 | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-pud1100e.pdf |
ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | จี้ |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 231 ลบ.ม. ใน. |
ระดับเสียง | 85 dBA |
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ | 1 แกลลอน. |
ฟังก์ชั่นวาล์ว | ล่วงหน้า/ถือ/หด |
การทำงานของวาล์ว | ด้วยมือ |
ประเภทวาล์ว | 4 ทาง 3 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.16 |
รหัส HS | 8413500050 |
A. ปั๊มไฮดรอลิกของ Enerpac มาพร้อมกับการห่อหุ้มเพื่อให้มีความแข็งแรงเชิงกลและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในสภาพแวดล้อมไซต์งานที่มีความต้องการสูง
A.
รุ่น | มิติ J | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | ประเภทวาล์ว | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUJ-1200B | 5.25 " | การแสดงเดี่ยว | 9.62 " | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ฿200,614 | |
PUJ-1201B | 5.62 " | การแสดงเดี่ยว | 14.5 " | 3 ทาง 2 ตำแหน่ง | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | ฿209,385 | |
PUJ1400B | 5.25 " | การแสดงซ้ำ | 9.62 " | 4 ทาง 3 ตำแหน่ง | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ฿290,281 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.