ENERPAC RRH Series กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบกลวง
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | ขนาดรูยึดฐาน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | การดึงความจุน้ำมัน | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | รฮ3010 | 36 ตันสั้น | 3 / 8 "-16 | 1" | 24 ตันสั้น | 73.12 ลบ.ม. ใน. | 47.71 ลบ.ม. ใน. | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | ฿490,244 | |
A | รฮ307 | 36 ตันสั้น | 3 / 8 "-16 | 1" | 24 ตันสั้น | 50.55 ลบ.ม. ใน. | 32.99 ลบ.ม. ใน. | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | ฿249,224 | |
A | รฮ603 | 64 ตันสั้น | 1 / 2 "-13 | 1.25 " | 42 ตันสั้น | 44.57 ลบ.ม. ใน. | 29.21 ลบ.ม. ใน. | 6.25 " | 23 / 4 "-16 | ฿302,000 | |
A | รฮ606 | 64 ตันสั้น | 1 / 2 "-13 | 1.25 " | 42 ตันสั้น | 82.77 ลบ.ม. ใน. | 54.24 ลบ.ม. ใน. | 6.25 " | 23 / 4 "-16 | ฿378,476 | |
A | รฮ6010 | 64 ตันสั้น | 1 / 2 "-13 | 1.25 " | 42 ตันสั้น | 128.94 ลบ.ม. ใน. | 84.49 ลบ.ม. ใน. | 6.25 " | 23 / 4 "-16 | ฿627,272 | |
A | รฮ1001 | 103 ตันสั้น | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 ตันสั้น | 30.94 ลบ.ม. ใน. | 20.32 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4 "-16 | ฿519,482 | |
B | รฮ1003 | 103 ตันสั้น | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 ตันสั้น | 61.88 ลบ.ม. ใน. | 40.64 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4 "-16 | ฿611,334 | |
A | รฮ1006 | 103 ตันสั้น | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 ตันสั้น | 123.76 ลบ.ม. ใน. | 81.29 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4 "-16 | ฿638,755 | |
A | รฮ10010 | 103 ตันสั้น | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 ตันสั้น | 208.84 ลบ.ม. ใน. | 137.17 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4 "-16 | ฿828,350 | |
A | รฮ1508 | 158 ตันสั้น | - | 1.5 " | 80 ตันสั้น | 252.97 ลบ.ม. ใน. | 127.23 ลบ.ม. ใน. | 9.75 " | 4 1/4 "-12 | ฿951,430 |
RRH Series กระบอกไฮดรอลิกลูกสูบกลวง
กระบอกสูบไฮดรอลิกซีรีส์ Enerpac RRH ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้แรงไฮดรอลิกแรงสูงในการดึง ทดสอบ ดึง และยกโหลด มีโครงสร้างเหล็กอัลลอยด์เคลือบอีนาเมลแบบอบเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ กระบอกไฮดรอลิกเหล่านี้มีวาล์วระบายเพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงดันเกิน มีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยลูกสูบกลวงเพื่อให้สามารถออกแรงดึงและดันได้ กระบอกไฮดรอลิกเหล่านี้มีความสามารถในการยกน้ำหนักที่ 30, 60, 100 และ 150 ตัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กล่องแบ่ง
- ฝาครอบกลอง
- ฟิวส์คนแคระที่แสดงอย่างรวดเร็ว
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- กระดาษทรายสามเหลี่ยม
- สกรู
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ตัวดึงและตัวแยก
- อิเล็กทรอนิกส์
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- APPROVED VENDOR โล่สองชิ้น
- CENTURY มอเตอร์สต็อกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-5 / 8 "
- DIXON ข้อต่อไหลสูง
- WATTS ตรวจสอบชุดอะไหล่ยาง
- ANVIL วาล์ว
- ALVORD POLK ซีรีส์ 400 ดอกรีมเมอร์หัวเจาะแบบแคปสกรู
- TB WOODS ข้อต่อแผ่นดิสก์แบบยืดหยุ่นซีรีส์ D
- NIBCO เสื้อยืด, พีวีซี
- NIBCO วาล์วผีเสื้อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่แบบ Lug