ENERPAC RRH1003 กระบอก 100 ตัน 3 นิ้วความยาวจังหวะ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
ขนาดรูยึดฐาน | 5 / 8 "-11 |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.5 " |
ความจุ | 100 ตัน |
Center Hole Dia | 3.13 " |
ความสูงที่ยุบ | 10 " |
ความยาวด้ายคอ | 2.38 " |
ขนาดเกลียวคอ | 8 3/8 "-12 |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 6.5 " |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 20.63 ตร.ม. |
การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 13.54 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก |
ขยายความสูง | 13 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 103 ตันสั้น |
สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ | 68 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 61.88 ลบ.ม. ใน. |
การดึงความจุน้ำมัน | 40.64 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 8.38 " |
ลูกสูบ Dia | 5" |
ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | 4 "-16 |
ความยาวของเกลียวลูกสูบ | 1" |
ประเภทลูกสูบ | กลวง |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 4.97 " |
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ | 0.5 " |
ลากเส้น | 3" |
ด้านบนเพื่อถอนพอร์ต | 3.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8425420000 |
รุ่น | สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | ขนาดรูยึดฐาน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | การดึงความจุน้ำมัน | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียวภายในของลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รฮ1001 | 103 ตันสั้น | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 ตันสั้น | 30.94 ลบ.ม. ใน. | 20.32 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4 "-16 | ฿519,482 | |
รฮ10010 | 103 ตันสั้น | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 ตันสั้น | 208.84 ลบ.ม. ใน. | 137.17 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4 "-16 | ฿828,350 | |
รฮ1006 | 103 ตันสั้น | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 ตันสั้น | 123.76 ลบ.ม. ใน. | 81.29 ลบ.ม. ใน. | 8.38 " | 4 "-16 | ฿638,755 | |
รฮ1508 | 158 ตันสั้น | - | 1.5 " | 80 ตันสั้น | 252.97 ลบ.ม. ใน. | 127.23 ลบ.ม. ใน. | 9.75 " | 4 1/4 "-12 | ฿951,430 | |
รฮ3010 | 36 ตันสั้น | 3 / 8 "-16 | 1" | 24 ตันสั้น | 73.12 ลบ.ม. ใน. | 47.71 ลบ.ม. ใน. | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | ฿490,244 | |
รฮ307 | 36 ตันสั้น | 3 / 8 "-16 | 1" | 24 ตันสั้น | 50.55 ลบ.ม. ใน. | 32.99 ลบ.ม. ใน. | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | ฿249,224 | |
รฮ6010 | 64 ตันสั้น | 1 / 2 "-13 | 1.25 " | 42 ตันสั้น | 128.94 ลบ.ม. ใน. | 84.49 ลบ.ม. ใน. | 6.25 " | 23 / 4 "-16 | ฿627,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.