ชุดเครื่องตัดไฮดรอลิกแบบถังในตัว ENERPAC STC Series
สไตล์ | รุ่น | ลวดสลิงเหล็ก Hempcore หรือความสามารถในการตัด IWRC | ความจุ | ความยาว | ความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวด | ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | Wire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้น | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STC750H | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | ปั๊มมือ | ฿200,723 | |
B | STC750A | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | ปั๊มอากาศ | ฿224,076 | |
C | STC750FP | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | ปั๊มเท้า | ฿215,252 | |
C | STC1250FP | 1.25 " | 20 ตัน | 26.75 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.88 " | ปั๊มเท้า | ฿391,793 | |
A | STC1250H | 1.25 " | 20 ตัน | 26.75 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.88 " | ปั๊มมือ | ฿370,889 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การแบ่งประเภทหุ้นของ Shim
- อุปกรณ์ปั๊มเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- เครื่องรัดกล่อง
- เครื่องตอกตะปูไร้สาย
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- ตู้เก็บของ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- การทดสอบดิน
- BRADY ชุดเครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพาซอฟต์แวร์ออกแบบฉลากฉลากฉลาก
- AMPCO METAL ประแจลิง
- APPROVED VENDOR ลดข้อศอก 90 องศา FNPT คลาส 125 ทองเหลืองแดง
- IMPERIAL 800 Series Deep Draw, 4 ท่อร่วมวาล์ว
- VULCAN HART กระทะหยดสแตนเลส
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ TR ซีรี่ส์คลาส RK5 หน่วงเวลา
- THOMAS & BETTS LT4GES04C ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- VERMONT GAGE Go เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1 1/4-12 Unf Lh
- BALDOR / DODGE ยางแยก E3M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า