ENERPAC STC1250H ชุดเครื่องตัดไฮดรอลิกในตัวพร้อมปั๊มเท้า ความจุ 20 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดหัวตัดไฮดรอลิก |
ความจุ | 20 ตัน |
ชนิดกลับหัวคัตเตอร์ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ความยาว | 26.75 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แหล่งพลังงาน | ปั๊มมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-c604.pdf |
ลวดอลูมิเนียมเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | 1.25 " |
ลวดทองแดงเส้นกลมหรือความสามารถในการตัดบาร์ | 1.13 " |
เหล็กเส้นกลมเสริมความสามารถในการตัดเหล็กเส้น | 0.88 " |
ความสามารถในการตัดสลักเกลียวเหล็กอ่อนเหล็กเส้นกลม | 1.25 " |
ลวดสลิงเหล็ก Hempcore หรือความสามารถในการตัด IWRC | 1.25 " |
ความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวด | 1.25 " |
ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | 1.25 " |
เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | 1.25 " |
Wire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้น | 0.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.25 |
รหัส HS | 8413200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลวดสลิงเหล็ก Hempcore หรือความสามารถในการตัด IWRC | ความจุ | ความยาว | ความสามารถในการตัด ACSR ของเส้นลวด | ความสามารถในการตัดเส้นลวดอลูมิเนียมเปลือย | เกลียวลวดทองแดงเปลือยความสามารถในการตัด | Wire Strand Guy ความสามารถในการตัดลวดเหล็กเส้น | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC1250FP | 1.25 " | 20 ตัน | 26.75 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.88 " | ปั๊มเท้า | ฿391,793 | ||
STC750A | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | ปั๊มอากาศ | ฿224,076 | ||
STC750FP | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | ปั๊มเท้า | ฿215,252 | ||
STC750H | 0.63 " | 4 ตัน | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | ปั๊มมือ | ฿200,723 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.