แอมพลิฟายเออร์อากาศประสิทธิภาพสูง EXAIR
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | ขาเข้า Dia | ภายใน Dia | สูงสุด dBA | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120024 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | ฿37,635 | |
A | 120021 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | ฿12,415 | |
A | 120020 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | ฿6,283 | |
A | 120022 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | ฿15,510 |
แอมพลิฟายเออร์อากาศประสิทธิภาพสูง
แอมพลิฟายเออร์ลม Exair เหมาะสำหรับการหมุนเวียนอากาศ ควันและควันที่เคลื่อนที่สำหรับการเชื่อม การทำความสะอาดชิ้นส่วน การเก็บฝุ่น และการกระจายความร้อน แอมพลิฟายเออร์ลมอะลูมิเนียมเหล่านี้ทำงานบนอากาศอัดและไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีสิ่งกีดขวางภายใน จึงให้การขยายกระแสลมและลดระดับเสียงให้น้อยที่สุด แอมพลิฟายเออร์เหล่านี้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเสียงและแรงดันของ OSHA และมีการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา เลือกจากแอมพลิฟายเออร์อากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีจำหน่ายในช่องลม NPT ขนาด 1/8, 3/8, 1/4 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางของรถบรรทุก
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดระดับเสียง
- อุปกรณ์ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบันทึกดิจิตอลแบบไม่ใช้ชาร์ต
- เครื่องเย็บกระดาษ
- คีม
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- benders
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- DAYTON สายพาน V ส่งกำลังแบบ B
- DAYTON พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 12 นิ้ว
- DAYTON อินไลน์โบลเวอร์ 36 นิ้ว
- HARRINGTON SNER Series รอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ 15 ฟุต
- SUPER-STRUT E131 Series ไม้แขวนเสื้อแบบหมุนได้
- ANVIL รองรับลูกกลิ้งท่อยาว
- MAGLINER เฟรม
- DAYTON ชุดสกรู
- CONDOR ถุงมือหนังวัวสีเขียว/เทาปาล์ม
- TSUBAKI บุชชิ่ง QD ชนิด SDS