Exair 120021 | เครื่องขยายสัญญาณอากาศ 1.22 นิ้ว Inlet 8.1 Cfm | 4lcx3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 120021 เครื่องขยายเสียง 1.22 นิ้ว Inlet 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3

EXAIR 120021 เครื่องขยายเสียง 1.22 นิ้ว ขาเข้า 8.1 Cfm

In Stock
รายการ: AD8NJR รุ่น: 120021ข้ามอ้างอิง: 4LCX3
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
฿12,908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขยายเสียง
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ปริมาณอากาศออก CFM @ 80 psi436
อัตราส่วนการขยาย18
CFM @ 80 PSI8.1
ปล่อย Dia1.22 "
ขาเข้า Dia1.22 "
ภายใน Dia0.840 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด dBA72
เอาท์พุตคงประสิทธิภาพสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.88 "
ช่วงความดัน5 ถึง 120 psi
อุณหภูมิ คะแนน275 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8467920090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าขาเข้า Diaภายใน Diaสูงสุด dBA¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 120024 เครื่องขยายเสียง 4.91 นิ้ว Inlet 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "฿39,059
EXAIR 120020 เครื่องขยายเสียง 0.73 นิ้ว Inlet 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1 1200201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "฿6,518
EXAIR 120022 เครื่องขยายเสียง 2 นิ้ว Inlet 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "฿16,121

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 120021 เครื่องขยายเสียง 1.22 นิ้ว ขาเข้า 8.1 Cfm
฿12,908 / หน่วย