ชุดขยายอากาศ EXAIR
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | ขาเข้า Dia | ภายใน Dia | วัสดุ | สูงสุด dBA | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6243 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | อลูมิเนียม | 83 | 4.06 " | ฿39,417 | |
A | 6244 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | อลูมิเนียม | 84 | 5" | ฿46,472 | |
A | 6234 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 84 | 5" | ฿114,356 | |
A | 6233 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 83 | 4.06 " | ฿78,874 | |
A | 6241 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | อลูมิเนียม | 81 | 2.88 " | ฿20,316 | |
A | 6231 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 81 | 2.88 " | ฿31,258 | |
A | 6230 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 78 | 2.22 " | ฿30,708 | |
A | 6240 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | อลูมิเนียม | 78 | 2.22 " | ฿17,871 | |
A | 6242 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | อลูมิเนียม | 82 | 3.25 " | ฿22,465 | |
A | 6232 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 82 | 3.25 " | ฿34,736 |
ชุดขยายอากาศ
ชุดขยายอากาศ Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อหมุนเวียนอากาศ ควันและควันที่เคลื่อนที่สำหรับการเชื่อม การทำความสะอาดชิ้นส่วน การเก็บฝุ่น และการกระจายความร้อน ชุดเหล่านี้ประกอบด้วยแอมพลิฟายเออร์ลมแบบปรับได้ ชุดชิม และฟิลเตอร์ แอมพลิฟายเออร์ลมออกที่ปรับได้ของพวกมันทำงานบนอากาศอัดและไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางภายใน จึงให้การขยายกระแสลมและลดระดับเสียงรบกวน แอมพลิฟายเออร์เหล่านี้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเสียงและแรงดันของ OSHA และมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา เลือกจากชุดแอมพลิฟายเออร์ลมที่มีให้เลือกมากมาย ทั้งแบบสเตนเลสสตีลและอะลูมิเนียมแอมพลิฟายเออร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดท่อและท่อ
- ตารางโอนบอล
- เสื้อนิรภัยสาธารณะ
- ลิฟท์รถมอเตอร์ไซค์และแม่แรง
- คราบไม้ภายนอกและเครื่องซีล
- แผ่นขัดและสายพาน
- การตรวจสอบกระบวนการ
- วงเล็บและวงเล็บ
- บำบัดน้ำเสีย
- ผ้าลวด
- 3M วาล์วหายใจเข้า
- PALMGREN Vises เครื่อง
- PROTO ออฟเซ็ตประแจกล่องคู่เมตริก
- WIRECRAFTERS แผงลวดทอ
- WIDIA ซีรีส์ GT30 ต๊าปเกลียวขลุ่ย
- GRUVLOK MBV-T-9517 บาลานซ์วาล์ว
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 บอลวาล์วแนวตั้งอุตสาหกรรม 3 ทาง, BSP เกลียว, FKM, เมตริก
- Tico แผ่นกันสั่น S/PA หนา 6 มม
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-R ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BR ขนาด 832 ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม