Exair 6230 | ชุดขยายเสียงอากาศ 0.75 นิ้ว Inlet 8.9 Cfm | 4lcy1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 6230 ชุดเครื่องขยายเสียง 0.75 นิ้ว Inlet 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1

EXAIR 6230 ชุดขยายเสียงลมเข้า 0.75 นิ้ว 8.9 Cfm

In Stock
รายการ: AD8NJZ รุ่น: 6230ข้ามอ้างอิง: 4LCY1
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
฿30,708 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องขยายเสียง
อากาศไหลเข้า1 / 8 "NPT
ปริมาณอากาศออก CFM @ 80 psi267
อัตราส่วนการขยาย10
CFM @ 80 PSI8.9
ปล่อย Dia0.75 "
ขาเข้า Dia0.75 "
ภายใน Dia0.450 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด dBA78
เอาท์พุตปรับ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.22 "
ช่วงความดัน5 ถึง 120 psi
อุณหภูมิ คะแนน400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8467920090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าขาเข้า Diaภายใน Diaวัสดุสูงสุด dBA¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 6243 ชุดขยายอากาศ 4 นิ้ว Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "อลูมิเนียม834.06 "฿40,918
EXAIR 6244 ชุดขยายอากาศ 5 นิ้ว Inlet 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "อลูมิเนียม845"฿48,234
EXAIR 6233 ชุดขยายอากาศ 4 นิ้ว Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "เหล็กกล้าไร้สนิม834.06 "฿78,874
EXAIR 6234 ชุดขยายอากาศ 5 นิ้ว Inlet 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "เหล็กกล้าไร้สนิม845"฿114,356
EXAIR 6240 ชุดเครื่องขยายเสียง 0.75 นิ้ว Inlet 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "อลูมิเนียม782.22 "฿18,261
EXAIR 6241 ชุดเครื่องขยายเสียง 1.25 นิ้ว Inlet 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "อลูมิเนียม812.88 "฿20,775
EXAIR 6231 ชุดขยายอากาศ 1.25 นิ้ว Inlet 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "เหล็กกล้าไร้สนิม812.88 "฿31,258

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 6230 ชุดขยายเสียงลมเข้า 0.75 นิ้ว 8.9 Cfm
฿30,708 / หน่วย