<span Class='notranslate'>Exair </span> 6231 | Air Amplifier Kit 1.25 Inch Inlet 12.9 Cfm | 4nuw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 6231 ชุดขยายอากาศ 1.25 นิ้ว Inlet 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8

EXAIR 6231 ชุดขยายเสียงลมเข้า 1.25 นิ้ว 12.9 Cfm

In Stock
รายการ: AD8ZTV รุ่น: 6231อ้างไขว้: 4NUW8
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
฿31,258 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องขยายเสียง
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ปริมาณอากาศออก CFM @ 80 psi618
อัตราส่วนการขยาย16
CFM @ 80 PSI12.9
ปล่อย Dia1.25 "
ขาเข้า Dia1.25 "
ภายใน Dia0.840 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด dBA81
เอาท์พุตปรับ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.88 "
ช่วงความดัน5 ถึง 120 psi
อุณหภูมิ คะแนน400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.65
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8467920090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าขาเข้า Diaภายใน Diaวัสดุสูงสุด dBA¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 6243 ชุดขยายอากาศ 4 นิ้ว Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "อลูมิเนียม834.06 "฿39,417
EXAIR 6244 ชุดขยายอากาศ 5 นิ้ว Inlet 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "อลูมิเนียม845"฿46,472
EXAIR 6233 ชุดขยายอากาศ 4 นิ้ว Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "เหล็กกล้าไร้สนิม834.06 "฿78,874
EXAIR 6234 ชุดขยายอากาศ 5 นิ้ว Inlet 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "เหล็กกล้าไร้สนิม845"฿114,356
EXAIR 6240 ชุดเครื่องขยายเสียง 0.75 นิ้ว Inlet 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "อลูมิเนียม782.22 "฿17,871
EXAIR 6230 ชุดเครื่องขยายเสียง 0.75 นิ้ว Inlet 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "เหล็กกล้าไร้สนิม782.22 "฿30,708
EXAIR 6241 ชุดเครื่องขยายเสียง 1.25 นิ้ว Inlet 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "อลูมิเนียม812.88 "฿20,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 6231 ชุดขยายเสียงลมเข้า 1.25 นิ้ว 12.9 Cfm
฿31,258 / หน่วย