EXAIR ชุดขยายอากาศอะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | ขาเข้า Dia | ภายใน Dia | สูงสุด dBA | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120224 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | ฿59,734 | |
A | 120221 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | ฿24,531 | |
A | 120220 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | ฿19,815 | |
A | 120222 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | ฿29,301 |
ชุดแอมพลิฟายเออร์อากาศอลูมิเนียม
ชุดขยายอากาศ Exair เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนเวียนอากาศ ควันและควันที่เคลื่อนที่สำหรับการเชื่อม การทำความสะอาดชิ้นส่วน การเก็บฝุ่น และการกระจายความร้อน ชุดเหล่านี้ประกอบด้วยแอมพลิฟายเออร์ลม ชุดชิม ตัวควบคุมแรงดัน และตัวแยกตัวกรอง แอมพลิฟายเออร์ลมอะลูมิเนียมทำงานบนอากาศอัดและไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางภายใน จึงให้การขยายกระแสลมและลดระดับเสียงรบกวน แอมพลิฟายเออร์เหล่านี้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเสียงและแรงดันของ OSHA และมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา เลือกจากชุดแอมพลิฟายเออร์ลมที่มีขนาด 1/8, 3/8, 1/4 และ 1/2 นิ้ว NPT แอมพลิฟายเออร์อากาศเข้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ศูนย์โหลดและแผงหน้าปัด
- เครื่องปรับอากาศในสถานที่อันตราย
- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- ชุดกลอนวาล์วสแต็กแบบใช้มือไฮดรอลิก
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ป้องกันการตก
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- แก้วน้ำและสื่อ
- ELKHART BRASS อะแดปเตอร์สายไฟ Rocker Lug
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 ขนาดเกลียว Soft Touch Four Lobe Knob
- GATES Metric V-Belt ประเภท XPZ 1 Rib
- DIXON ปลั๊กท่อระบายน้ำ
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์หน่วงเวลาซีรีส์ GSC
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/8-20 Un
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด A เจาะสต็อกเดี่ยว หมายเลขโซ่ 60
- MARTIN SPROCKET 8V Series Taper Busched 6 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- GROVE GEAR ตัวลดความเร็วแบบอินไลน์/ศูนย์กลาง