Exair 120220 | ชุดขยายเสียงอากาศ 0.73 นิ้ว Inlet 6.1 Cfm | 4lcx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 120220 ชุดขยายอากาศ 0.73 นิ้ว Inlet 6.1 Cfm | AD8NJQ 4LCX2

EXAIR 120220 ชุดขยายเสียงลมเข้า 0.73 นิ้ว 6.1 Cfm

In Stock
รายการ: AD8NJQ รุ่น: 120220ข้ามอ้างอิง: 4LCX2
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
฿19,815 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องขยายเสียง
อากาศไหลเข้า1 / 8 "NPT
ปริมาณอากาศออก CFM @ 80 psi219
อัตราส่วนการขยาย12
CFM @ 80 PSI6.1
ปล่อย Dia0.75 "
ขาเข้า Dia0.73 "
ภายใน Dia0.450 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด dBA69
เอาท์พุตคงประสิทธิภาพสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ช่วงความดัน5 ถึง 120 psi
อุณหภูมิ คะแนน275 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8467920090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าขาเข้า Diaภายใน Diaสูงสุด dBA¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 120224 ชุดเครื่องขยายอากาศ 4.91 นิ้ว Inlet 29.2 Cfm | AA6ZVW 15J061 1202241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "฿59,734
EXAIR 120221 ชุดเครื่องขยายเสียง 1.22 นิ้ว Inlet 8.1 Cfm | AD8NJT 4LCX4 1202211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "฿24,531
EXAIR 120222 ชุดขยายอากาศ 2 นิ้ว Inlet 15.5 Cfm | AD8NJV 4LCX6 1202223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "฿29,301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 120220 ชุดขยายเสียงลมเข้า 0.73 นิ้ว 6.1 Cfm
฿19,815 / หน่วย