EXAIR NEMA 12 ตู้แช่พร้อมเทอร์โมสตัท ความยาว 9.75 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | สูงสุด dBA | ขนาดรูยึด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4330 | 1/4 "(ม.) NPT | 74 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ฿40,071 | |
A | 4315 | 1/4 "(ม.) NPT | 73 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ฿40,071 | |
A | 4335 | 1/4 "(ม.) NPT | 78 | 1.13 " | 1.34 " | 8" | ฿38,869 | |
A | 4308 | 1/8 "(ม.) NPT | 67 | 0.88 " | 1.17 " | 5.2 " | ฿36,078 |
ตู้แช่ NEMA 12 พร้อมเทอร์โมสตัท ความยาว 9.75 นิ้ว
เครื่องทำความเย็นแบบตู้แช่ Exair vortex tube แปลงอากาศอัดเป็นอากาศเย็นโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือสาร CFC ซึ่งทำให้ตัวเครื่องไม่ร้อนเกินไปและทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย หน่วยเหล่านี้มีระบบควบคุมเทอร์โมสตัทที่มีกลไกเปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดอากาศเมื่ออุณหภูมิภายในเข้าใกล้ระดับวิกฤต เครื่องทำความเย็นแบบตู้ขนาดกะทัดรัด NEMA 12 สามารถติดตั้งได้ภายในไม่กี่นาทีผ่านการน็อกเอาต์ด้วยไฟฟ้าที่เจาะไว้ล่วงหน้า และรักษาระดับ NEMA สำหรับความทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่น และน้ำมัน มีการออกแบบแบบไม่มีตัวกรองเพื่อขจัดปัญหาการอุดตันและเป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CE เลือกจากอาร์เรย์ของตัวทำความเย็นที่หุ้มท่อวอร์เท็กซ์ซึ่งมีอยู่ในระดับเสียง 67, 73, 74 และ 78 dBA (สูงสุด)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กรรไกรตัดโลหะเครื่องมือโลหะแผ่น
- สายรัดอุปกรณ์เสริม
- แพ็คเกจหยุด
- อาคารเก็บของ
- หัวฉีดน้ำยาล้างฝักบัวที่ปนเปื้อน
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ที่เก็บความปลอดภัย
- วงกบประตูและบานประตู
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- WEILER 10 "Dia. Wire Wheel Brush, 1800 Max. RPM
- DECOR GRATES 2 เลื่อนเหล็กชุบ
- DAYTON พู่ห้อยรถยนต์ระดับกลาง
- BEL-ART - SCIENCEWARE ปิเปตชั้นวางของห้องปฏิบัติการ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1-8 Unc
- HUB CITY ชุดอะแดปเตอร์ลดความเร็ว
- MASTER LOCK เหล็กเคลือบพร้อมกุญแจกันชนสีที่แตกต่างกัน
- VESTIL ก๊อกแบบดรัมแบบแมนนวลรุ่น JDFT
- VESTIL LAD-RAF ซีรีส์ บันไดแบบพับได้ แบบมีสตรัท
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 80