Exair 4315 | Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | 4lcl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 4315 ท่อ Vortex 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1

EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12

In Stock
รายการ: AD8NFL รุ่น: 4315ข้ามอ้างอิง: 4LCL1
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
฿40,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นVortex Tube ตู้แช่เย็น
อากาศไหลเข้า1/4 "(ม.) NPT
วัสดุสแตนเลส, อลูมิเนียม
สูงสุด dBA73
ขนาดรูยึด1.13 "
หัวข้อการติดตั้ง3/4 "NPS
ภายนอก Dia.1.34 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ช่วงความดัน80 ถึง 120 psi
อุณหภูมิ คะแนน125 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8418690180
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • BtuH ที่ 100 psi (1000)
  • CFM ที่ 100 psi (15)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าสูงสุด dBAขนาดรูยึดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 4308 ท่อน้ำวน 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7 43081/8 "(ม.) NPT670.88 "1.17 "5.2 "฿36,078
EXAIR 4330 ท่อ Vortex 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(ม.) NPT741.13 "1.34 "8"฿40,071
EXAIR 4335 ท่อ Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(ม.) NPT781.13 "1.34 "8"฿38,869

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12
฿40,071 / หน่วย