ปั๊มไฟฟ้ากระแสสลับ FILLRITE 115 โวลต์พร้อมหัวฉีดแบบแมนนวล
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความดัน | รอบต่อนาที | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR700V | 10 " | 5.5 | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร | 14.5 " | 11.5 " | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1725 | คาร์บอน | ฿45,896 | |
B | FR711VA | 18 " | 4.9 | ลูกบอลปิดผนึก | 18.25 " | 18.625 " | 0 psi ถึง 50 psi | และ 1725 1425 | ไนไตร | ฿81,828 |
ปั๊ม AC 115 โวลต์พร้อมหัวฉีดแบบแมนนวล
ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง Fill-Rite 115VAC มีมอเตอร์ AC ที่ป้องกันการระเบิดแบบปิดสนิท ซึ่งสามารถสูบเชื้อเพลิงออกที่อัตราการไหลสูงสุด 23 GPM หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับวงแหวนซีลสำหรับการทำงานที่ป้องกันการรั่วซึมและตัวล็อคเพื่อป้องกันการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการก่อกวน รุ่นที่เลือกจะถูกรวมเข้ากับมิเตอร์แบบอะนาล็อกเพิ่มเติมเพื่อแสดงปริมาณของเหลวที่สูบออก เลือกจากปั๊มเชื้อเพลิงเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกในตัวเลือกความยาวท่อ 12 และ 18 ฟุตบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จอแสดงผล LED / Cove Lighting
- แสดงเคส
- กระบอกไฮดรอลิกเมตริก
- อะแดปเตอร์ขอบหลังคา
- Busplug Hooksticks และอุปกรณ์เสริม
- แล็บแวร์
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การตรวจจับก๊าซ
- มอเตอร์กระแสตรง
- APPROVED VENDOR ตะขอและตาปิด
- ENPAC กระเป๋า Dewatering
- AMERICAN LOCK กุญแจแบบไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้คีย์เหมือนกัน
- A.R. NORTH AMERICA 1/4 "Inside Dia. ท่อน้ำทิ้ง
- ACROVYN ฝาท้าย สีขาว Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับ GFCI ที่ทนต่อการงัดแงะแบบ Radiant Series
- COOPER B-LINE B2350 ซีรีส์สายรัดท่อคู่หนึ่งรู
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ PVC Y, ซ็อกเก็ตทรูยูเนี่ยนสิ้นสุด, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 20 Feet Plain End Round ท่อไม่มีรอยต่อ
- MARTIN SPROCKET บินส่วนเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว