FILLRITE FR711VA ปั๊มขนถ่าย 1/3 แรงม้า 115 Vac 23 Gpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
แอมป์เอซี | 4.9 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
บายพาสวาล์ว | ภายใน |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | น้ำมันเบนซิน (แอลกอฮอล์ผสม E15) น้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซลผสม B20) น้ำมันก๊าดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม |
วงจรการทำงาน | นาที 30 |
GPM | 23 |
ท่อ Dia. | 1" |
ความยาวท่อ | 18ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/3 |
ขนาดขาเข้า | 1 "MNPT |
แม็กซ์ ความเหนียว | 50 SSU |
มิเตอร์ | ใช่ |
วัสดุหัวฉีด | อลูมิเนียม |
ประเภทหัวฉีด | การทำงานอัตโนมัติ |
ขนาด Outlet | 1 "FNPT |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.625 " |
ช่วงความดัน | 0 psi ถึง 50 psi |
การออกแบบปั๊ม | ใบพัดหมุน |
รอบต่อนาที | และ 1725 1425 |
วัสดุซีล | ไนไตร |
ประเภทซีล | เชิงกล |
รองพื้นเอง | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC และ 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8413600020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความดัน | รอบต่อนาที | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR700V | 10 " | 5.5 | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร | 14.5 " | 11.5 " | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1725 | คาร์บอน | ฿45,896 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.