FILLRITE FR700V Fuel Transfer Pump 1/3 แรงม้า สูงสุด 20 Gpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
แอมป์เอซี | 5.5 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร |
บายพาสวาล์ว | ภายใน |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | ดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าด E15 ไบโอดีเซลสูงถึง B20 |
วงจรการทำงาน | นาที 30 |
GPM | 20 |
ท่อ Dia. | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 12ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/3 |
ขนาดขาเข้า | 1-1 / 4 "MNPT |
แม็กซ์ ความเหนียว | 50 SSU |
มิเตอร์ | ไม่ |
วัสดุหัวฉีด | อลูมิเนียม |
ประเภทหัวฉีด | ด้วยมือ |
ขนาด Outlet | 3/4 "FNPT |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 11.5 " |
ช่วงความดัน | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การออกแบบปั๊ม | ใบพัดหมุนและการกำจัดเชิงบวก |
รอบต่อนาที | 1725 |
วัสดุซีล | คาร์บอน |
ประเภทซีล | เชิงกล |
รองพื้นเอง | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.35 |
รหัส HS | 8413190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความดัน | รอบต่อนาที | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR711VA | 18 " | 4.9 | ลูกบอลปิดผนึก | 18.25 " | 18.625 " | 0 psi ถึง 50 psi | และ 1725 1425 | ไนไตร | ฿81,828 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.