FINISH THOMPSON SP Series ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก
สไตล์ | รุ่น | HP | แอมป์โหลดเต็ม | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ศีรษะ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP10P-3-M219 | 1 | 2.96-2.80/1.40 | 55 | โพรพิลีน | 1 เอฟเอ็นพีที | 22 3 / 32 " | 50 ฟุต | 21.6 PSI | ฿115,689 | |
B | SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | PVDF | 1 เอฟเอ็นพีที | 22 3 / 32 " | 50 ฟุต | 21.6 PSI | ฿173,800 | |
A | SP10P-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | โพรพิลีน | 1 เอฟเอ็นพีที | 22 3 / 32 " | 50 ฟุต | 21.6 PSI | ฿118,494 | |
B | SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90/1.45 | 55 | PVDF | 1 เอฟเอ็นพีที | 22 3 / 32 " | 50 ฟุต | 21.6 PSI | ฿188,864 | |
C | SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | โพรพิลีน | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 ฟุต | 29 PSI | ฿183,666 | |
D | SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 ฟุต | 29 PSI | ฿293,436 | |
C | SP15P-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | โพรพิลีน | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 ฟุต | 39 PSI | ฿181,863 | |
D | SP15V-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 ฟุต | 39 PSI | ฿297,277 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องหมุนเวียนอากาศ
- ตาราง Scissor Lift
- ตะขอโซ่และสายเคเบิล
- ตะขอและตัวเลือก
- ตัวสะท้อนโดเมนเวลา
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- วงล้อท่อ
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- DAYTON ล้อโบลเวอร์ขับตรง
- HANSEN ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 ทองเหลือง
- WALTER TOOLS F4171 เครื่องมือคว้าน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15 นิ้ว สีดำ
- THOMAS & BETTS LT6GES05G ซีรี่ส์ ข้อต่อท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 ชุดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรม บอลวาล์ว ปลายซ็อกเก็ต FKM
- EATON หัวโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 70 ซีรี่ส์
- DAYTON รองเท้ายาง
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบแหวน Para Flex
- WEG Tefc Single Phase C Face, Foot Mount, ฟาร์มดิวตี้มอเตอร์, เฟสเดียว