FINISH THOMPSON SP10P-3-M218 ปั๊มแม่เหล็กไดรฟ์ 115 / 208-230v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | แรงขับและแนวรัศมี |
ตลับ | แรงขับและแนวรัศมี |
ออกแบบ | รองพื้นเอง |
แอมป์โหลดเต็ม | 12.8 / 6.40-6.40 |
ปะเก็น | Viton |
วัสดุปะเก็น | Viton |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
GPM ของน้ำที่ 18 ฟุต ของหัวหน้า | 52 |
GPM ของน้ำที่ 24 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 4 |
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
ความสูง | 8.5 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | โพรพิลีน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
HP | 1 |
เครื่องผลักดัน | โพรพิลีน |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
ทางเข้า | 1 เอฟเอ็นพีที |
ความยาว | 22 3 / 32 " |
สูงสุด ศีรษะ | 50 ฟุต |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.2 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 50 CPS |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | อุปนัย |
การติด | ตามแนวนอน |
แรงดันใช้งาน | 21.6 PSI |
ทางออก | 1 ม.ป.ท |
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG | 180 |
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG | 180 |
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG | 180 |
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG | 180 |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | 7.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.31 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แอมป์โหลดเต็ม | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ศีรษะ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10P-3-M219 | 1 | 2.96-2.80/1.40 | 55 | โพรพิลีน | 1 เอฟเอ็นพีที | 22 3 / 32 " | 50 ฟุต | 21.6 PSI | ฿107,713 | ||
SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | โพรพิลีน | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 ฟุต | 29 PSI | ฿163,254 | ||
SP15P-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | โพรพิลีน | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 ฟุต | 39 PSI | ฿179,025 | ||
SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | PVDF | 1 เอฟเอ็นพีที | 22 3 / 32 " | 50 ฟุต | 21.6 PSI | ฿160,477 | ||
SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90/1.45 | 55 | PVDF | 1 เอฟเอ็นพีที | 22 3 / 32 " | 50 ฟุต | 21.6 PSI | ฿144,557 | ||
SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 ฟุต | 29 PSI | ฿227,571 | ||
SP15V-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 ฟุต | 39 PSI | ฿241,935 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.