คอมเพรสเซอร์วงแหวน FUJI ELECTRIC VFC Series
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VFC084P-5T | 7 13 / 16 " | 1.2/0.6 | 0.11 | 7.75 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 "OD | ฿18,441 | |
B | VFC100P-5T | 8.5 " | 1.5 / .75 | 0.17 | 8 11 / 32 " | 1 | อัตโนมัติ | 115/230 | 1 "(F) NPT | ฿32,808 | |
B | VFC100A-7W | 8.5 " | 0.53/0.26 | 0.17 | 8 11 / 32 " | 3 | หน้าที่นักบิน | 200-230/460 | 1 "(F) NPT | ฿28,397 | |
A | VFC200A-7W | 9 3 / 5 " | 1.2/0.6 | 0.33 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1 "(F) NPT | ฿25,020 | |
A | VFC200P-5T | 9" | 3.6/1.8 | 0.37 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1 "(F) NPT | ฿31,414 | |
B | VFC300A-5W | 10.125 " | 0.75 | 0.50 | 10 " | 3 | หน้าที่นักบิน | 575 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ฿36,158 | |
A | VFC300P-5T | 10.125 " | 5.0/2.5 | 0.51 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ฿31,888 | |
A | VFC300A-7W | 10.125 " | 1.7 / .85 | 0.56 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ฿28,024 | |
A | VFC508P-2T | 13.875 " | 11 | 2.30 | 15 7 / 32 " | 1 | - | 200-230 | 1-1 / 2 "(F) NPT | ฿44,651 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- แส้หุ้มโลหะ
- อุปกรณ์เสริมชุดเวทีแบบพกพา
- ซ็อกเก็ตส่วนขยาย Morse Taper
- ควบคุม Transformers
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ไวนิล
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เครื่องมือกัด
- การติดตั้งท่อ
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ BGH Series
- SUPER-STRUT จานแบนช่อง
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130070 ซีรีส์
- HOFFMAN สายรัดเวลโครซีรีส์
- BALDOR MOTOR Inverter/Vector Duty Motors and Controls, Three Phase, Totally Enclosed
- EATON เบรกเกอร์วงจรปิด
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รูสามรู เบอร์โซ่ 35
- WESTWARD ลูกบิด
- TB WOODS ชุดฮาร์ดแวร์คอข้อต่อเพลา
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีส์ Ncq2