FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerative Blower 0.51 Hp 56 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเจนเนอเรทีฟ โบลเวอร์ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.0/2.5 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 0.51 |
ขนาดขาเข้า | 1-1 / 4 "(F) NPT |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 56 CFM |
แม็กซ์ ความดัน | 50 "สุขา |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 45 "สุขา |
ขนาด Outlet | 1-1 / 4 "(F) NPT |
ความลึกโดยรวม | 11.625 " |
ความสูงโดยรวม | 10.125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
ระยะ | 1 |
UPC | 663001290094 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
A. โบลเวอร์แบบรีเจนเนอเรทีฟหรือที่รู้จักในชื่อโบลเวอร์แบบช่องด้านข้าง ใช้การออกแบบใบพัดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างวงจรรีเจนเนอเรชั่น โดยให้การไหลเวียนของอากาศที่ไม่มีการเต้นเป็นจังหวะ และทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการระดับแรงดันต่ำและสุญญากาศต่ำ
A. โบลเวอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยให้การควบคุมการไหลของอากาศที่แม่นยำ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมในการใช้งานทางอุตสาหกรรม
รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC084P-5T | 7 13 / 16 " | 1.2/0.6 | 0.11 | 7.75 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 "OD | ฿18,441 | |
VFC200P-5T | 9" | 3.6/1.8 | 0.37 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1 "(F) NPT | ฿31,414 | |
VFC200A-7W | 9 3 / 5 " | 1.2/0.6 | 0.33 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1 "(F) NPT | ฿25,020 | |
VFC100P-5T | 8.5 " | 1.5 / .75 | 0.17 | 8 11 / 32 " | 1 | อัตโนมัติ | 115/230 | 1 "(F) NPT | ฿32,808 | |
VFC100A-7W | 8.5 " | 0.53/0.26 | 0.17 | 8 11 / 32 " | 3 | หน้าที่นักบิน | 200-230/460 | 1 "(F) NPT | ฿28,397 | |
VFC300A-5W | 10.125 " | 0.75 | 0.50 | 10 " | 3 | หน้าที่นักบิน | 575 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ฿36,158 | |
VFC300A-7W | 10.125 " | 1.7 / .85 | 0.56 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ฿28,024 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.