FUJI ELECTRIC VFC100A-7W รีเจนเนอเรทีฟโบลเวอร์ 0.17 แรงม้า 27 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเจนเนอเรทีฟ โบลเวอร์ |
แอมป์โหลดเต็ม | 0.53/0.26 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 0.17 |
ขนาดขาเข้า | 1 "(F) NPT |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 27 CFM |
แม็กซ์ ความดัน | 26.5 "สุขา |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 26 "สุขา |
ตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมด |
ขนาด Outlet | 1 "(F) NPT |
ความลึกโดยรวม | 40.12 " |
ความสูงโดยรวม | 8.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8 11 / 32 " |
ระยะ | 3 |
การป้องกันความร้อน | หน้าที่นักบิน |
แรงดันไฟฟ้า | 200-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC084P-5T | 7 13 / 16 " | 1.2/0.6 | 0.11 | 7.75 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 "OD | ฿18,441 | |
VFC200P-5T | 9" | 3.6/1.8 | 0.37 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1 "(F) NPT | ฿31,414 | |
VFC200A-7W | 9 3 / 5 " | 1.2/0.6 | 0.33 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1 "(F) NPT | ฿25,020 | |
VFC100P-5T | 8.5 " | 1.5 / .75 | 0.17 | 8 11 / 32 " | 1 | อัตโนมัติ | 115/230 | 1 "(F) NPT | ฿32,808 | |
VFC300A-5W | 10.125 " | 0.75 | 0.50 | 10 " | 3 | หน้าที่นักบิน | 575 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ฿36,158 | |
VFC300P-5T | 10.125 " | 5.0/2.5 | 0.51 | 10 " | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ฿31,888 | |
VFC300A-7W | 10.125 " | 1.7 / .85 | 0.56 | 10 " | 3 | - | 200-230/460 | 1-1 / 4 "(F) NPT | ฿28,024 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.