ทั่วไป เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า PowerMark Gold Molded Case: ซีรีส์ THQMV
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | ทีคิวเอ็มวี100ดี | 100 | ฿12,499 | |
A | ทีคิวเอ็มวี125ดี | 125 | ฿10,506 | |
B | ทีคิวเอ็มวี125 | 125A | - | RFQ
|
A | ทีคิวเอ็มวี150ดี | 150 | ฿11,607 | |
A | ทีคิวเอ็มวี175ดี | 175 | ฿12,704 | |
A | ทีคิวเอ็มวี200ดี | 200 | ฿11,409 | |
A | ทีคิวเอ็มวี225ดี | 225 | ฿12,704 | |
C | ทีคิวเอ็มวี225 | 225A | - | RFQ
|
PowerMark Gold Molded Case เซอร์กิตเบรกเกอร์: THQMV Series
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสลักบน General Electric ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในแผงสวิตช์ แผงแผงควบคุม ระบบควบคุมมอเตอร์ และทางเดินรถจากการลัดวงจรหรือการโอเวอร์โหลด อุปกรณ์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อแบบเสียบปลั๊กซึ่งให้การติดตั้งภาคสนามที่ง่ายและรวดเร็วและการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนเพื่อตอบสนองต่อไฟกระชากอย่างรุนแรงในทันที แต่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อโอเวอร์โหลดเล็กน้อย เลือกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ PowerMark Gold ที่มีให้เลือกมากมายในพิกัดแอมแปร์ 100A, 125A, 150A, 175A, 200A และ 225A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องว่างโฟมแฟลตบาร์แผ่นและสต็อกแผ่น
- ตู้สื่อสารข้อมูลด้วยเสียง
- ช่องระบายอากาศ
- หมุน
- ลวดเทอร์โมคับเปิล
- ระบบล็อค
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ระบบอัดอากาศ
- เครื่องปูลาด
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- WIDIA มือต๊าปเหล็กความเร็วสูง TiN Finish
- HUSKY กรอบตรงรอย
- DAYTON เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็น
- APPROVED VENDOR ข้ามโลหะชุบสังกะสี
- SUPER-STRUT M718 Series ที่แขวนแหวนแบบแยกส่วน
- APOLLO VALVES อากาศ Cocks
- Cementex USA ผ้ากันเปื้อน
- POLYSCIENCE ชิลเลอร์
- WILKERSON กรองน้ำมันนิวเมติก
- GRAINGER หน่วยชั้นวางลวด