ไฟฟ้าทั่วไป ซีรีส์ CR306, สตาร์ทเตอร์, ไฟฟ้ากระแสสลับ, ไม่ถอยหลัง
สไตล์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 230V | แอมป์เอซี | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ขนาด NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR306A003 | 1.5 | 9 | 3.94 " | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 00 | ฿17,568 | |
B | CR306A103 | 1.5 | 9 | 4.63 " | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 00 | ฿18,737 | |
C | CR306B003 | 3 | 18 | 3.94 " | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | ฿21,880 | |
D | CR306B103 | 3 | 18 | 4.63 " | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | ฿23,258 | |
D | CR306C103 | 7.5 | 27 | 4.63 " | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ฿26,489 | |
E | CR306C003 | 7.5 | 27 | 3.94 " | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ฿25,119 | |
D | CR306D103 | 15 | 45 | 6.13 " | - | 25 | - | 25 | 2 | ฿52,331 | |
F | CR306D003 | 15 | 45 | 5.5 " | 15 | 25 | 25 | 25 | 2 | ฿45,727 | |
G | CR306E103 | 30 | 90 | 7.31 " | 30 | 50 | 50 | 50 | 3 | ฿87,221 | |
H | CR306E003 | 30 | 90 | 6.500 " | 30 | 50 | 50 | 50 | 3 | ฿73,794 | |
D | CR306F003 | 50 | 135 | 6.500 " | 50 | 100 | 100 | 100 | 4 | ฿168,766 | |
B | CR306F103 | 50 | 135 | 7.31 " | 50 | 100 | 100 | 100 | 4 | ฿197,053 | |
D | CR306G103 | 100 | 270 | 11 " | 100 | 200 | 200 | 200 | 5 | ฿510,322 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ศูนย์บริการเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- Tool Belts Work Belts ผ้ากันเปื้อนและ Suspenders
- แฟนยาม
- ผู้นำเสนอ Rivet
- หัวฉีดสเปรย์ Atomizing
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- PROTO ประแจเลื่อนเมตริก
- NATIONAL GUARD พื้นผิวด้านล่างติดตั้งประตูอัตโนมัติ
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำเย็นในประเทศ
- KURIYAMA Buna-a- ปะเก็น
- PARKER ซีรี่ส์ LAC, Head Pressure Control
- ABUS กุญแจล็อคไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส, คีย์
- PALMGREN เลื่อยวงเดือนไม้/โลหะ
- SPEARS VALVES CPVC Y Strainers, True Union SR Threaded End, EPDM SS Screen
- DREMEL เครื่องตัดแกะสลัก
- SLOAN หม้อแปลง