GENERAL ELECTRIC CR306G103 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 270a
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
แอมป์เอซี | 270 |
คอยล์โวลต์ | 240 VAC |
ความลึก | 11 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
ความสูง | 45.12 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 75 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 100 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 100 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 200 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 200 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 200 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 5 |
จำนวนเสา | 3 |
ประเภทเริ่มต้น | NEMA |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 230V | แอมป์เอซี | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ขนาด NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B103 | 3 | 18 | 4.63 " | 3 | 5 | 5 | 5 | - | ฿22,514 | ||
CR306C103 | 7.5 | 27 | 4.63 " | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ฿25,780 | ||
CR306D103 | 15 | 45 | 6.13 " | - | 25 | - | 25 | 2 | ฿46,338 | ||
CR306A003 | 1.5 | 9 | 3.94 " | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 00 | ฿16,874 | ||
CR306B003 | 3 | 18 | 3.94 " | 3 | 5 | 5 | 5 | - | ฿21,684 | ||
CR306C003 | 7.5 | 27 | 3.94 " | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | ฿23,674 | ||
CR306D003 | 15 | 45 | 5.5 " | 15 | 25 | 25 | 25 | 2 | ฿41,519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.