General Electric Cr306b003 | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 240v 3p 18a | 6vdh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC CR306B003 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5

GENERAL ELECTRIC CR306B003 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 18a

In Stock
รายการ: AF2LUB รุ่น: CR306B003ข้ามอ้างอิง: 6VDH5
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
฿21,684 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี18
คอยล์โวลต์240 VAC
ความลึก3.94 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
GTIN00783166584224
ความสูง7.8 "
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP @ 3 เฟส - 208V3
HP @ 3 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 460V5
HP @ 3 เฟส - 480V5
HP @ 3 เฟส - 575V5
Hz50/60
ขนาด NEMA0
จำนวนเสา3
ประเภทเริ่มต้นNEMA
ความกว้าง3.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)15.56
ความยาวเรือ (ซม.)23.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8536504000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 230Vแอมป์เอซีความลึกHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vขนาด NEMAราคา
GENERAL ELECTRIC CR306B103 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-฿22,514
GENERAL ELECTRIC CR306C103 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101฿25,780
GENERAL ELECTRIC CR306D103 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252฿46,338
GENERAL ELECTRIC CR306A003 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200฿16,874
GENERAL ELECTRIC CR306C003 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101฿23,674
GENERAL ELECTRIC CR306D003 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252฿41,519
GENERAL ELECTRIC CR306E003 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240v 3p 90a | AF2LUE 6VDH8 CR306E00330906.500 "305050503฿73,794

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC CR306B003 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 18a
฿21,684 / หน่วย