ทั่วไป ไฟฟ้า EP60 ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความลึก | ชิ้น | สูงสุด ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EP61ULD 20 | 18mm | 277 VAC | 20 | VDC 50 | 76mm | ตัวป้องกันเสริม | 4 AWG | 1 | ฿878 | |
B | EP63ULD 30 | 54mm | 277 / 480 VAC | 30 | VDC 110 | 76.0mm | ตัวป้องกันเสริม IEC | 8 AWG | 3 | ฿7,747 |
EP60 ซีรี่ส์เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
ตัวป้องกันเสริม IEC ของ General Electric ให้การลัดวงจรและการป้องกันการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อนในสวิตช์บอร์ด แผงหน้าปัด ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และการใช้งานบัสเวย์ ตัวป้องกันเสริม IEC เหล่านี้มีอัตราที่ 277VAC หรือ 480VAC มีกลไกการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันการจำกัดกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและทันทีทันใด อนุญาตให้ติดตั้งราง DIN เพื่อรองรับสายอลูมิเนียม / ทองแดงขนาดตั้งแต่ 4 และ 8 AWG และมาพร้อมกับขั้วต่อแคลมป์สกรูสำหรับการเชื่อมต่อกันการสั่นสะเทือนกับแผงควบคุม ตัวป้องกันเสริม IEC ที่ได้รับการรับรองจาก CSA และ UL นี้มีจำหน่ายในรุ่น 1, 2 และ 3 ขั้วบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องทาง
- เครื่องจ่ายแว่นตา
- การควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส
- ฉลากบ่งชี้ความเสียหาย
- เครื่องทำความร้อนท่ออากาศแบบท่อครีบ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ลากจูงยานยนต์
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ฮาร์ดแวร์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กล่องเต้าเสียบแบบพกพา
- TENNSCO ชั้นวางของแบบเจาะรู
- BATTALION ผู้ถือป้ายวงแขน
- KISSLER & CO แขนฝักบัว
- DAKE CORPORATION Double Acting, กระบอกเคลื่อนย้ายได้, แท่นกดไฮดรอลิกแบบเคลื่อนย้ายได้
- MILWAUKEE ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- TEMPCO thermocouple
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อรุ่น 130-4
- BRASS KNUCKLE BKBS Series, เข็มขัดพยุงหลัง
- WESTWARD ช่องลม