General Electric Ep63ul30 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 480vac 110vdc | 30ef66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 เบรกเกอร์ 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 480vac 110vdc

In Stock
รายการ: AF9LPJ รุ่น: EP63ULD30อ้างอิงข้าม: 30EF66
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
฿7,747 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม IEC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์30
ประเภทเส้นโค้งD
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 110
ความลึก76.0mm
ความยาว86mm
สูงสุด คะแนนอากาศ6kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC5413656867838
ความกว้าง54mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)11.75
ความยาวเรือ (ซม.)7.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.24
รหัส HS8536200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกชิ้นสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 ตัวป้องกันเสริม 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592 EP61ULD 2018mm277 VAC20VDC 5076mmตัวป้องกันเสริม4 AWG1฿878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 480vac 110vdc
฿7,747 / หน่วย