General Electric Ep61ul20 | ตัวป้องกันเสริม 20a 1p 277vac | 10k592 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 ตัวป้องกันเสริม 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 20a 1p 277vac

In Stock
รายการ: AA2HTR รุ่น: EP61ULD20ข้ามอ้างอิง: 10K592
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
฿878 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 VAC
แอร์ @ 120VAC6kA
แอร์ @ 125VDC6kA
แอร์ @ 240VAC6kA
แอร์ @ 277VAC6kA
แอร์ @ 480VAC6kA
แอร์ @ 48VDC6kA
แอร์ @ 600VAC6kA
แอร์ @ 65VDC6kA
คะแนนอากาศ6k
แอมป์20
ประเภทเส้นโค้งD
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 50
ความลึก76mm
ความยาว86mm
สูงสุด คะแนนอากาศ6kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC5413656867432
ความกว้าง18mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8536200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกชิ้นสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 เบรกเกอร์ 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66 EP63ULD 3054mm277 / 480 VAC30VDC 11076.0mmตัวป้องกันเสริม IEC8 AWG3฿7,747

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 20a 1p 277vac
฿878 / หน่วย