เบรกเกอร์วงจรแบบสลักเกลียวไฟฟ้าทั่วไป: ซีรีส์ TEYH
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ระยะ | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYH1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿26,965 | |
A | TEYH1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,965 | |
A | TEYH1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,965 | |
A | TEYH1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,965 | |
A | TEYH1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,965 | |
A | TEYH1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,965 | |
A | TEYH1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿26,965 | |
A | TEYH1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,965 | |
A | TEYH1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿26,965 | |
A | TEYH1070B | 1" | 277 VAC | 70 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 1 | 1 | กรกฎาคม | ฿32,721 | |
B | TEYH2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿193,214 | |
B | TEYH2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿67,790 | |
B | TEYH2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿67,790 | |
B | TEYH2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿67,790 | |
B | TEYH2045B | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿67,790 | |
B | TEYH2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿67,790 | |
B | TEYH2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | สกรูแคลมป์ | ฿67,790 | |
B | TEYH2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿67,790 | |
B | TEYH2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿82,073 | |
B | TEYH2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿67,790 | |
B | TEYH2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿193,214 | |
B | TEYH2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿67,790 | |
B | TEYH2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿82,073 | |
B | TEYH2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿82,073 | |
B | TEYH2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | 1 | กรกฎาคม | ฿82,073 | |
C | TEYH3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿81,968 | |
C | TEYH3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿81,968 | |
C | TEYH3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿81,968 | |
D | TEYH3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | สกรูแคลมป์ | ฿81,968 | |
C | TEYH3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿94,226 | |
C | TEYH3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿81,968 | |
C | TEYH3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿229,629 | |
C | TEYH3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿81,968 | |
C | TEYH3125B | 3" | 277 / 480 VAC | 125 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿229,629 | |
C | TEYH3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿94,226 | |
C | TEYH3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿81,968 | |
C | TEYH3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿94,226 | |
E | TEYH3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | สกรูแคลมป์ | ฿81,968 | |
F | TEYH3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿81,968 | |
C | TEYH3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | 3 | กรกฎาคม | ฿94,226 |
Bolt-On เซอร์กิตเบรกเกอร์: TEYH Series
เบรกเกอร์วงจร General Electric TEYH Series เหมาะสำหรับใช้กับแผงไฟส่องสว่างหรือระบบ 480Y / 277VAC ที่ต่อสายดิน เพื่อให้การป้องกันที่สมบูรณ์ต่อสภาวะการลัดวงจรและกระแสไฟเกิน อุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีทริปยูนิตแบบแม่เหล็กความร้อนและเปลี่ยนแทนกันไม่ได้ เพื่อตอบสนองต่อไฟกระชากที่รุนแรงในทันที ในขณะที่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อโหลดเกินเล็กน้อย พวกมันถูกรวมเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแบบสลักบนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและเข้ากันได้กับแอพพลิเคชั่นแบบ lug-lug / unit-mount เลือกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเฟสเดียว/สามเฟสที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบแคลมป์สกรูและขั้วต่อแบบดึง Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชั่งอาหาร
- ไฟหน้า
- ขอบเสื่อแบบโมดูลาร์
- Paint Booth Liners และ Masking Paper
- ลาน Hydrants
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- เครื่องกลยานยนต์
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- SOUTHWIRE COMPANY รถเข็นลวด
- MOODY TOOL ชุดไขควงหลายบิต
- PLAST-O-MATIC VBS ซีรี่ส์ เบรกเกอร์สุญญากาศขนาดกะทัดรัดและปิดเองได้
- ANVIL ไม้กางเขนเหล็กหล่อ
- SPEARS VALVES โพรพิลีนกำหนดการ 80 สีดำ SR ข้อต่อข้อต่อเกลียว, SR Fipt x SR Fipt
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์ Globetrotter, ประสิทธิภาพระดับพรีเมียมของ NEMA, ปิดสนิท, C Face Footed
- AMPCO METAL ค้อน Ball Pein
- 3M ปลั๊ก
- ENERPAC ล้อขับเคลื่อนซีรีส์ MLSWD
- BALDOR / DODGE ดึงเฟรมขึ้นตรงกลาง