จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า TEYH3015B เบรกเกอร์ 15a 3p 277/480vac 35ka | AG2VHJ 32HZ38

GENERAL ELECTRIC TEYH3015B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 3p 277 / 480vac 35ka

In Stock
รายการ: AG2VHJ รุ่น: TEYH3015Bข้ามอ้างอิง: 32HZ38
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
฿31,223 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์15
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3"
ขนาดกรอบ125A / TEY
ความสูง5.2 "
สูงสุด คะแนนอากาศ35kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดกลอนบนแผงหน้าปัด
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์สูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาระยะการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
ไฟฟ้าทั่วไป TEYH1015B เบรกเกอร์ 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEYH1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11สกรูแคลมป์฿28,672
ไฟฟ้าทั่วไป TEYH1020B เบรกเกอร์ 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEYH1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11สกรูแคลมป์฿8,423
ไฟฟ้าทั่วไป TEYH1025B เบรกเกอร์ 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEYH1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿28,672
ไฟฟ้าทั่วไป TEYH1030B เบรกเกอร์ 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEYH1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿9,319
ไฟฟ้าทั่วไป TEYH1035B เบรกเกอร์ 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEYH1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿28,672
ไฟฟ้าทั่วไป TEYH1040B เบรกเกอร์ 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿28,672
ไฟฟ้าทั่วไป TEYH1045B เบรกเกอร์ 45a 1p 277vac 35ka | เอจี2วี32HY63 TEYH1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11กรกฎาคม฿28,672

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TEYH3015B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 3p 277 / 480vac 35ka
฿31,223 / หน่วย