เบรกเกอร์วงจรแบบใช้สลักเกลียวสำหรับไฟฟ้าทั่วไป: ซีรีส์ TEYL
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYL3070B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 70 | 3" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | ฿118,175 | |
B | TEYL1040B | กรกฎาคม | 277 VAC | 40 | 1" | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ฿30,735 | |
C | TEYL3040B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 40 | 3" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ฿101,260 | |
D | TEYL2060B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 60 | 2" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ฿77,314 | |
D | TEYL2045B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 45 | 2" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ฿77,314 | |
D | TEYL2040B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 40 | 2" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ฿77,314 | |
D | TEYL2035B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 35 | 2" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ฿77,314 | |
E | TEYL2030B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 30 | 2" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ฿77,314 | |
D | TEYL2025B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 25 | 2" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ฿77,314 | |
F | TEYL3050B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 50 | 3" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ฿101,260 | |
A | TEYL3045B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 45 | 3" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ฿101,260 | |
A | TEYL3025B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 25 | 3" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ฿101,365 | |
G | TEYL3100B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 100 | 3" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | ฿121,924 | |
A | TEYL3035B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 35 | 3" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ฿101,260 | |
D | TEYL2080B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 80 | 2" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | ฿100,545 | |
B | TEYL1050B | กรกฎาคม | 277 VAC | 50 | 1" | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ฿30,735 | |
B | TEYL1030B | กรกฎาคม | 277 VAC | 30 | 1" | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ฿30,735 | |
B | TEYL1035B | กรกฎาคม | 277 VAC | 35 | 1" | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ฿30,735 | |
B | TEYL1070B | กรกฎาคม | 277 VAC | 70 | 1" | VDC 125 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 1 | ฿40,028 | |
D | TEYL2125B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 125 | 2" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | ฿243,774 | |
D | TEYL2100B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 100 | 2" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | ฿100,545 | |
B | TEYL1045B | กรกฎาคม | 277 VAC | 45 | 1" | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ฿30,735 | |
A | TEYL3110B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 110 | 3" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | ฿258,594 | |
A | TEYL3090B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 90 | 3" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 3 | ฿118,175 | |
B | TEYL1060B | กรกฎาคม | 277 VAC | 60 | 1" | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ฿30,735 | |
D | TEYL2110B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 110 | 2" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | ฿217,366 | |
B | TEYL1025B | กรกฎาคม | 277 VAC | 25 | 1" | VDC 125 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ฿30,735 | |
D | TEYL2090B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 90 | 2" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | ฿100,545 | |
D | TEYL2070B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 70 | 2" | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 4 AWG | 2 | ฿109,606 | |
D | TEYL2050B | กรกฎาคม | 277 / 480 VAC | 50 | 2" | VDC 250 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ฿77,314 | |
B | TEYL1015B | สกรูแคลมป์ | 277 VAC | 15 | 1" | VDC 125 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | ฿30,735 | |
D | TEYL2015B | สกรูแคลมป์ | 277 / 480 VAC | 15 | 2" | VDC 250 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | ฿77,314 | |
H | TEYL3020B | สกรูแคลมป์ | 277 / 480 VAC | 20 | 3" | VDC 250 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | ฿115,319 | |
D | TEYL2020B | สกรูแคลมป์ | 277 / 480 VAC | 20 | 2" | VDC 250 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | ฿77,314 | |
B | TEYL1020B | สกรูแคลมป์ | 277 VAC | 20 | 1" | VDC 125 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | ฿37,159 |
Bolt-On เซอร์กิตเบรกเกอร์: TEYL Series
เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ General Electric TEYL ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับแผงวงจรอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน และอุปกรณ์ทำความเย็นจากกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดและสภาวะไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีการออกแบบการติดตั้งด้วยสลักเกลียว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบ lug-lug / unit-mount และทริปแม่เหล็กความร้อนที่ถอดเปลี่ยนไม่ได้เพื่อตอบสนองต่อไฟกระชากอย่างรุนแรงในทันที เลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเฟสเดียว / สองเฟส / สามเฟสที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL ซึ่งมีจำหน่ายในพิกัดแอมแปร์ตั้งแต่ 15 ถึง 125A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อศอกเข่าและข้อเท้ารองรับ
- สถานีควบคุม
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- แผ่นดันและดึงประตู
- เครื่องดูดความชื้นในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- หม้อแปลง
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- บรอนซ์
- GENERAC NEMA 3R Enclosure 240 สวิตช์ถ่ายโอนแรงดันอัตโนมัติ
- ELDON JAMES ลดที
- BRADY ฉลากดรัม
- DEWALT ค้อนทุบเหล็ก
- 3M HSSCo8 & HSS ความยาวปกติ 2 ฟัน
- ACROVYN ฝาท้าย, กระดาษ parchment, Acrovyn
- HOFFMAN กล่องใส่ปุ่มกดแบบลึกพิเศษแบบที่ 4
- ALVORD POLK รีมเมอร์หัวจับแบบเมตริก
- DUPONT ปลอกคอแบบใช้แล้วทิ้ง
- HUB CITY HERA Series ชุดเกียร์ทอร์คอาร์ม