General Electric Teyl1015b | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 1p 277vac 65ka | 32hy67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1015B เบรกเกอร์ 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 1p 277vac 65ka

In Stock
รายการ: AG2VEJ รุ่น: TEYL1015Bข้ามอ้างอิง: 32HY67
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
฿9,370 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 VAC
แอมป์15
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
ความลึก3"
ขนาดกรอบ125A / TEY
ความสูง5.2 "
สูงสุด คะแนนอากาศ65kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดกลอนบนแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ระยะ1
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อเทอร์มินัลพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1020B เบรกเกอร์ 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020Bสกรูแคลมป์277 VAC201"VDC 12510 AWG14 AWG1฿9,370
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1025B เบรกเกอร์ 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025Bกรกฎาคม277 VAC251"VDC 1254 AWG10 AWG1฿10,359
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1030B เบรกเกอร์ 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030Bกรกฎาคม277 VAC301"VDC 1254 AWG10 AWG1฿9,370
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1035B เบรกเกอร์ 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035Bกรกฎาคม277 VAC351"VDC 1254 AWG10 AWG1฿32,680
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1040B เบรกเกอร์ 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040Bกรกฎาคม277 VAC401"VDC 1254 AWG10 AWG1฿12,082
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1045B เบรกเกอร์ 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045Bกรกฎาคม277 VAC451"VDC 1254 AWG10 AWG1฿32,680
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1050B เบรกเกอร์ 50a 1p 277vac 65ka | AG2VER 32HY74 TEYL1050Bกรกฎาคม277 VAC501"VDC 1254 AWG10 AWG1฿12,082

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TEYL1015B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 1p 277vac 65ka
฿9,370 / หน่วย