General Electric Teyl2020b | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20a 2p 277/480vac 65ka | 32hz09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า TEYL2020B เบรกเกอร์ 20a 2p 277/480vac 65ka | AG2VGC 32HZ09

GENERAL ELECTRIC TEYL2020B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20a 2p 277 / 480vac 65ka

In Stock
รายการ: AG2VGC รุ่น: TEYL2020Bข้ามอ้างอิง: 32HZ09
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
฿21,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์20
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3"
ขนาดกรอบ125A / TEY
ความสูง5.2 "
สูงสุด คะแนนอากาศ65kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดกลอนบนแผงหน้าปัด
จำนวนเสา2
ระยะ1
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อเทอร์มินัลพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาราคา
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1015B เบรกเกอร์ 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015Bสกรูแคลมป์277 VAC151"VDC 12510 AWG14 AWG1฿9,370
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1020B เบรกเกอร์ 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020Bสกรูแคลมป์277 VAC201"VDC 12510 AWG14 AWG1฿9,370
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1025B เบรกเกอร์ 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025Bกรกฎาคม277 VAC251"VDC 1254 AWG10 AWG1฿10,359
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1030B เบรกเกอร์ 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030Bกรกฎาคม277 VAC301"VDC 1254 AWG10 AWG1฿9,370
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1035B เบรกเกอร์ 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035Bกรกฎาคม277 VAC351"VDC 1254 AWG10 AWG1฿32,680
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1040B เบรกเกอร์ 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040Bกรกฎาคม277 VAC401"VDC 1254 AWG10 AWG1฿12,082
ไฟฟ้าทั่วไป TEYL1045B เบรกเกอร์ 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045Bกรกฎาคม277 VAC451"VDC 1254 AWG10 AWG1฿32,680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TEYL2020B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20a 2p 277 / 480vac 65ka
฿21,930 / หน่วย