Appleton Electric Efdb150-345 | สถานีควบคุมสวิตช์แบบเลือกค่า ชนิดเดดเอนด์ 4no-4nc | 13w118 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EFDB150-345 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก 1 Operator | AA6FAL 13W118

APPLETON ELECTRIC EFDB150-345 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก, ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน

In Stock
รายการ: AA6FAL รุ่น: EFDB150-345ข้ามอ้างอิง: 13W118
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
฿30,101 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมสวิตช์เลือก
การกระทำบำรุงรักษา / ดูแล / บำรุงรักษา
รูปแบบการติดต่อ4 วงจร
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
ความลึก1.6 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุตัวเหล็กอ่อนและฝาอลูมิเนียม
ความสูง4.63 "
ขนาดฮับ1 / 2 "
สไตล์ฮับทางตัน
อัตราส่วน IP54
การติดพื้นผิว
คะแนน NEMA3
จำนวนแก๊ง1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
การจัดอันดับความปลอดภัยชั้น 1, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2I
ประเภทผู้ปฏิบัติงานสวิตช์เลือก
UPC781381700931
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)26.16
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS8536509025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อขนาดฮับราคา
APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก 1 Operator | AA6DXK 13V181 EFDB110-102บำรุงรักษา / ดูแล / บำรุงรักษา2 วงจร1"฿27,792
APPLETON ELECTRIC EFDB110-12 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก 1 Operator มือ/อัตโนมัติ | AA6DXL 13V182 EFDB110-12บำรุงรักษา / บำรุงรักษา2 วงจร1"฿27,792
APPLETON ELECTRIC EFDB110-345 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก 1 Operator | AA6DXM 13V183 EFDB110-345บำรุงรักษา / ดูแล / บำรุงรักษา4 วงจร1"฿35,523
APPLETON ELECTRIC EFDB110-35 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก 1 Operator มือ/อัตโนมัติ | AA6FAC 13W106 EFDB110-35บำรุงรักษา / บำรุงรักษา4 วงจร1"฿30,101
APPLETON ELECTRIC EFDB150-102 ซีเล็คเตอร์สวิตช์ควบคุมสถานี 1 Operator | AA6FAJ 13W116 EFDB150-102บำรุงรักษา / ดูแล / บำรุงรักษา2 วงจร1 / 2 "฿29,006
APPLETON ELECTRIC EFDB150-12 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก 1 Operator มือ/อัตโนมัติ | AA6FAK 13W117 EFDB150-12บำรุงรักษา / บำรุงรักษา2 วงจร1 / 2 "฿32,161
APPLETON ELECTRIC EFDB150-35 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก, 1 Operator, มือ/อัตโนมัติ | AA6FAM 13W119 EFDB150-35บำรุงรักษา / บำรุงรักษา2 วงจร1 / 2 "฿30,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EFDB150-345 สถานีควบคุมสวิตช์เลือก, ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน
฿30,101 / หน่วย