GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS เฟือง 24 ฟัน 8m
สไตล์ | รุ่น | ประเภท Bore | จำเป็นต้องมีบูช | หน้าแปลน Dia | จำนวนร่อง | ภายนอก Dia. | Pitch Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P24-8M-20-JA | บุช | JA | 70.1mm | 24 | 59.740mm | 61.120mm | 43.6mm | ฿7,954 | |
A | P28-8M-20-QT | บุช | QT หรือ H. | 80.0mm | 28 | 70.080mm | 71.300mm | 38.1mm | ฿8,215 | |
A | P24-8M-30-JA | บุช | JA | 70.1mm | 24 | 59.740mm | 61.120mm | 5mm | ฿8,063 | |
A | P28-8M-50-3/4 MPB | ส.ส | - | 80.0mm | 28 | 70.080mm | 71.300mm | 60.5mm | ฿13,907 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ก้านโยก
- แท็กที่ควรรู้
- เสาและเสากั้นโซ่พลาสติก
- ปลายก้านทรงกลม
- ตัวกรองตู้ดูดควัน
- ถังเก็บและภาชนะ
- มอเตอร์ HVAC
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- เครื่องยนต์
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- SELLSTROM วงล้อ Faceshield Assembly
- GROTE โคมไฟเครื่องหมาย Clearance วงรี
- TSUBAKI Offset Link มาตรฐานอังกฤษ
- OSG ซีรีส์ 16350 แตะฟอร์มประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม
- OSG 16250 Premium High Performance Tap
- DIXON ตัวเชื่อมต่อวาล์ว
- EATON ชุดเริ่มต้น
- CALDWELL รถยกพาเลทน้ำหนักเบา
- ELOBAU แอคชูเอเตอร์ 114 ซีรีส์
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDJS