GRAINGER Carbon Steel เครื่องซักผ้าเหล็กชุบแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04237.075.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 3 / 4 " | 3 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.469 " | 3 / 4 " | 0.122 ถึง 0.177 " | ฿139 | |
B | U04237.050.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 1 / 2 " | 1 / 2 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.063 " | 1 / 2 " | 0.097 ถึง 0.177 " | ฿190 | |
C | U04237.087.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 7 / 8 " | 7 / 8 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.75 " | 7 / 8 " | 0.136 ถึง 0.177 " | ฿124 | |
D | U04237.100.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 1" | 1" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2" | 1" | 0.136 ถึง 0.177 " | ฿170 | |
E | U04237.112.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 1.125 " | 1.125 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2.25 " | 1.125 " | 0.136 ถึง 0.177 " | ฿149 | |
F | U04237.125.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 1.25 " | 1.25 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2.5 " | 1.25 " | 0.136 ถึง 0.177 " | ฿249 | |
G | U04237.062.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 5 / 8 " | 5 / 8 " | เหล็ก | 1 5 / 16 " | - | 0.122 ถึง 0.177 " | ฿122 | |
H | U04035.100.0001 | ที่ราบ | 1" | 1" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2" | 1" | 0.136 ถึง 0.177 " | ฿262 | |
I | U04035.125.0001 | ที่ราบ | 1.25 " | 1.25 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2.5 " | 1.25 " | 0.136 ถึง 0.177 " | ฿213 | |
J | U04035.050.0001 | ที่ราบ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.063 " | 1 / 2 " | 0.097 ถึง 0.177 " | ฿176 | |
K | U04035.062.0001 | ที่ราบ | 5 / 8 " | 5 / 8 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.313 " | 5 / 8 " | 0.122 ถึง 0.177 " | ฿118 | |
L | U04035.075.0001 | ที่ราบ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.469 " | 3 / 4 " | 0.122 ถึง 0.177 " | ฿137 | |
M | U04035.087.0001 | ที่ราบ | 7 / 8 " | 7 / 8 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1.75 " | 7 / 8 " | 0.136 ถึง 0.177 " | ฿105 | |
N | U04035.112.0001 | ที่ราบ | 1.125 " | 1.125 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 2.25 " | 1.125 " | 0.136 ถึง 0.177 " | ฿169 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคาน์เตอร์บริการ
- ยามแม่กุญแจ
- แว่นตาและแว่นตาเลเซอร์
- ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
- เครื่องทำความร้อนแบบยืดหยุ่น
- การป้องกันอัคคีภัย
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- มอเตอร์หอยโข่ง
- การจัดการสายไฟ
- BURNDY ซีรี่ส์ GAR-TC ท่อต่อกราวด์
- COOPER B-LINE B166-46 ชุดประกอบ Clevis ประกบสี่รู
- EATON 190111 ซีรีส์ตรง SAE ข้อต่อท่อบานกลับหัวกลับชาย
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบแม่นยำ KB-NM ซีรีส์
- IDEAL หางดิน
- SALSBURY INDUSTRIES ช่องจดหมายมาตรฐาน
- WESTWARD ดอกไขควงกระแทก
- NORGREN หัว
- SANI-LAV ท่อระบายน้ำ
- LOUISVILLE บันไดอะลูมิเนียมซีรีส์ AS3000