GRAINGER เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 4.6 สลักเกลียวแบบธรรมดา
สไตล์ | รุ่น | Eye Inside Dia | ตานอก Dia. | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M16180.060.0080 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ฿5,063 | |
B | M16180.060.0070 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ฿4,991 | |
C | M16180.060.0050 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ฿1,689 | |
D | M16180.060.0030 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ฿2,759 | |
E | M16180.060.0040 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | ฿3,840 | |
F | M16180.080.0070 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ฿4,499 | |
G | M16180.080.0120 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ฿5,488 | |
H | M16180.080.0060 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ฿4,518 | |
I | M16180.080.0050 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ฿2,914 | |
J | M16180.080.0140 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ฿6,012 | |
K | M16180.080.0100 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ฿5,101 | |
L | M16180.080.0080 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | ฿4,701 | |
M | M16180.100.0040 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿4,724 | |
N | M16180.100.0060 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿4,454 | |
O | M16180.100.0080 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿5,280 | |
P | M16180.100.0110 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿6,313 | |
Q | M16180.100.0090 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿5,532 | |
R | M16180.100.0070 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿4,886 | |
S | M16180.100.0050 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿4,974 | |
T | M16180.100.0100 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿5,018 | |
U | M16180.100.0140 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | ฿7,415 | |
V | M16180.120.0130 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿3,777 | |
W | M16180.120.0060 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿2,555 | |
X | M16180.120.0070 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿2,776 | |
Y | M16180.120.0080 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿2,954 | |
Z | M16180.120.0090 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿3,240 | |
A1 | M16180.120.0110 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿3,775 | |
B1 | M16180.120.0100 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿2,913 | |
C1 | M16180.120.0120 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿3,654 | |
D1 | M16180.120.0140 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | ฿3,816 | |
E1 | M16180.160.0060 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿4,304 | |
F1 | M16180.160.0090 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿4,296 | |
G1 | M16180.160.0070 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿3,869 | |
H1 | M16180.160.0160 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿7,564 | |
I1 | M16180.160.0140 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿6,954 | |
J1 | M16180.160.0120 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿4,680 | |
K1 | M16180.160.0100 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿4,722 | |
L1 | M16180.160.0080 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿4,401 | |
M1 | M16180.160.0180 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿7,905 | |
N1 | M16180.160.0150 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿6,559 | |
O1 | M16180.160.0130 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿6,557 | |
P1 | M16180.160.0110 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿4,932 | |
Q1 | M16180.160.0200 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | ฿9,103 | |
R1 | M16180.200.0120 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿3,882 | |
S1 | M16180.200.0140 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿4,409 | |
T1 | M16180.200.0160 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿5,206 | |
U1 | M16180.200.0200 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿5,215 | |
V1 | M16180.200.0100 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿4,142 | |
W1 | M16180.200.0130 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿4,565 | |
X1 | M16180.200.0080 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿5,846 | |
Y1 | M16180.200.0110 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿4,196 | |
Z1 | M16180.200.0150 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿4,884 | |
A2 | M16180.200.0180 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | ฿5,787 | |
B2 | M16180.240.0100 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ฿6,539 | |
C2 | M16180.240.0150 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ฿11,033 | |
D2 | M16180.240.0110 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ฿11,018 | |
E2 | M16180.240.0160 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ฿7,287 | |
F2 | M16180.240.0140 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ฿7,637 | |
G2 | M16180.240.0080 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ฿12,855 | |
H2 | M16180.240.0200 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ฿13,170 | |
I2 | M16180.240.0120 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | ฿7,493 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฉลากอุปกรณ์และความปลอดภัย
- กล่องพินและแขนเสื้อ
- วาล์วแกน
- เจาะอุปกรณ์เสริม - ระบบเปลี่ยนด่วน
- เลื่อยแผง
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เครื่องมือการจีบ
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- KEO NC Spotting ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ 120 องศา
- CAMPBELL สปริงเช็ควาล์วพร้อมต๊าป
- DAYTON สายเคเบิลเคลือบ / ไม่เคลือบผิว
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 6.1 มม
- PARKER PB548 / PB558 ซีรีส์, ฟิลเตอร์เรกูเลเตอร์
- HOFFMAN เฟรม PC ซีรีส์ Proline
- HANDLE-IT มุมไกด์เหล็ก
- THOMSON ตลับลูกปืนบุชบอลแม่นยำ
- LITHONIA LIGHTING ช่องฟลูออเรสเซนต์ฟลูออเรสเซนต์
- HUMBOLDT อะแดปเตอร์ปุ่ม Slotted