GRAINGER เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ C15E Lifting Eye Bolt, Plain Finish
สไตล์ | รุ่น | Eye Inside Dia | ตานอก Dia. | ก้าน Dia | ขนาดเกลียว | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M16100.080.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M8 | 1400 (N) | ฿3,361 | |
B | M16000.060.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M6 | 900 (N) | ฿2,327 | |
B | M16000.080.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M8 | 1400 (N) | ฿3,207 | |
A | M16100.060.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M6 | 900 (N) | ฿4,758 | |
A | M16100.100.0001 | 25.0mm | 45.0mm | 25.0mm | M10 | 2300 (N) | ฿5,449 | |
B | M16000.100.0001 | 25mm | 45mm | 25.0mm | M10 | 2300 (N) | ฿5,382 | |
A | M16100.120.0001 | 30.0mm | 54.0mm | 30.0mm | M12 | 3400 (N) | ฿8,657 | |
C | M16100.140.0001 | 30.0mm | 54.0mm | 30.0mm | M14 | 5000 (N) | ฿3,572 | |
B | M16000.120.0001 | 30mm | 54mm | 30.0mm | M12 | 3400 (N) | ฿8,953 | |
D | M16000.140.0001 | 30mm | 54mm | 30.0mm | M14 | 5000 (N) | ฿7,872 | |
A | M16100.160.0001 | 35.0mm | 63.0mm | 35mm | M16 | 7000 (N) | ฿5,264 | |
E | M16000.160.0001 | 35mm | 63mm | 35mm | M16 | 7000 (N) | ฿3,904 | |
A | M16100.200.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M20 | 12,000 (N) | ฿9,008 | |
E | M16000.220.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M22 | 15,000 (N) | ฿3,247 | |
C | M16100.220.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M22 | 15,000 (N) | ฿3,685 | |
E | M16000.200.0001 | 40mm | 72mm | 40.0mm | M20 | 12,000 (N) | ฿5,788 | |
E | M16000.270.0001 | 50.0mm | 90.0mm | 50.0mm | M27 x 3 | 25,000 (N) | ฿13,110 | |
C | M16100.240.0001 | 50.0mm | 90.0mm | 50.0mm | M24 | 18,000 (N) | ฿6,608 | |
F | M16000.330.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M33 | 42,000 (N) | ฿6,669 | |
C | M16100.270.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M27 | 25,000 (N) | ฿15,194 | |
E | M16000.300.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M30 | 32,000 (N) | ฿2,501 | |
C | M16100.300.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M30 | 32,000 (N) | ฿3,140 | |
G | M16000.360.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M36 | 46,000 (N) | ฿3,677 | |
G | M16000.390.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M39 | 60,000 (N) | ฿6,682 | |
C | M16100.360.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M36 | 46,000 (N) | ฿5,266 | |
C | M16100.420.0001 | 80.0mm | 144.0mm | 85mm | M42 | 63000N | ฿18,239 | |
G | M16000.560.0001 | 100.0mm | 184.0mm | 110mm | M56 | 115000N | ฿23,713 | |
G | M16000.720.0001 | 140.0mm | 260.0mm | 150mm | M72 | 200000N | ฿44,543 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟเตือนที่ซ่อนอยู่ในตัวรถ
- อุปกรณ์เสริมเทอร์โมสตรัท
- ห้องปฏิบัติการเตาอบและเตาเผา
- ค้อนทุบหัวแบบแยกส่วนหน้านิ่ม
- สายเคเบิลแบบตะขอและห่วง
- สกรู
- วงเล็บและวงเล็บ
- การแข่งขันในร่ม
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ซีลไฮดรอลิก
- SANI-LAV อ่างล้างจาน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กล่องเต้าเสียบแบบพกพา
- SHARON PIPING ข้อศอก 90 องศา
- LUMAPRO หลอด LED Bi-Polar ขนาดเล็ก T6, 6.3V
- HAMILTON ล้อนิวเมติกแข็ง
- NOTRAX สกายวอล์คเกอร์ II PUR ESD พื้นแห้ง
- WOODHEAD ปลั๊กซีรี่ส์ 130142
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/2-18 Unef
- MECHANIX ถุงมือยุทธวิธี Muticam Fastfit
- JUSTRITE ตู้เก็บของนิรภัย EN 90 นาที