HAMILTON ลูกล้อลมแข็ง
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | เร่ | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ร -7016-PR | 0.5 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ลูกกลิ้ง | 16 " | 4" | 960 ปอนด์ | ฿16,221 | |
A | ร -70166-PR | 0.5 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | ลูกบอลเรียวแม่นยำ | 16 " | 4" | 1220 ปอนด์ | ฿21,400 | |
B | ร -7012-PRB | 1 / 2 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | บอลแม่นยำ | 12 " | 3" | 625 ปอนด์ | ฿11,537 | |
C | ร -7008-PRB | 1 / 4 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | บอลแม่นยำ | 8" | 2.5 " | 330 ปอนด์ | ฿7,472 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้วนสายเคเบิล
- ฉลากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย
- ถุงมือกันไฟ
- แว่นขยาย
- ท่อตะกั่ว
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ทองเหลือง
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- SQUARE D Heavy Duty, Nonfusible, สวิตช์ความปลอดภัย 240VAC
- SUPER TOOL รีมเมอร์หัวจับ, ก้านตรง, ความยาวขลุ่ยบางส่วน, คาร์ไบด์
- HEATHROW SCIENTIFIC ฐานวางปิเปต ความจุ 8 ปิเปต
- PALMGREN โต๊ะหมุนสำหรับงานหนักแนวนอน/แนวตั้ง
- ANVIL มุมข้อต่อหิ้ง
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรมซีรีส์ CE, 200, 208/220, 230, 240/440, 480V หลัก
- MONOPRICE สายแพทช์
- DAYTON ชุดซีลแหวน
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDJS
- TRI-ARC U-Design Crossover บันไดฐานมุมมาตรฐาน เอียง 90 องศา